キャブレターオーバーホールに使う商品

キャブレターオーバーホールに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「エアーガン」「耐油ホース」などの商品を紹介します。

エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスタガン ロングノズル1個
レビュー:156件のレビュー 平均満足度3.98(156)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】3【空気使用量(L/min)】G(PF)1/4【ノズルタイプ】アルミ【流体】空気【ノズル口径(Φmm)】0.6【最高使用圧力(MPa)】610【ノズル外径(Φmm)】約5.9【材質(本体)】常圧用カプラー【接続口】G(PF)1/8【ノズルねじ径】ロングノズル
お客様の声
用途: キャブレターなどオーバーホール時に使用。満足度: 5特に問題ありません。デザインもシンプルで良いと思います。
強力キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット強力キャブレタークリーナー1本(420mL)
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.48(212)
【特長】キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
【用途】農業機械用
【危険等級】液状【毒劇区分】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第一石油類【タイプ】231mL【危険物の品名】普通物【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5市販されている一般的な商品に比べ、随分安いので何となく手を伸ばせずにいましたが、バイクを纏めてレストアすることになったので、コスト優先で購入したみました。
結果は今まで使っていた物と遜色無く、リーズナブルだから遠慮なく使えるという物でもありませんが、時にはあっという間に終わってしまうことがあるので、精神衛生上すこぶる良いです。
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5不動バイクのオーバーホール時に使用しています。以前は泡タイプの物を使ってましたが浸け置きしたい時には液状の物が使いやすいです。価格もリーズナブルで今回で3回目の注文です。
用途: キャブレーターのオーバーホール満足度: 51年放置し、始動しなくなった原チャリのキャブレーターOHに利用しました。
前回、一般のパーツクリーナーでOH、なんとか始動することはできましたが、バッテリあがりになるまで始動しないこともあり、普段利用するには耐えられない状態でした。
このクリーナーを利用して、ジェット類を漬け置き、キャブのノズルを洗浄したところ、セルで一発始動できるようになりました。
見た目や使用感は普通のパーツクリーナーと変わりません。
汚れが落ちたのかも実際のところ良くわかりませんでしたが、結果としては満足いく状態となりました。
耐油ピンクホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐油ピンクホース(ガソリン対応)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.04(46)
【特長】フューエルライン等、熱のかからない箇所にお使いください。熱い物や熱くなる所へは向いていません。
【仕様】クリップ付【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】-38~60
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5ホームセンタ等ではガソリン非となっているが
ガソリンに本当に使用してもいいのか心配がある
ピンクリーナー キャブレーター用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピンクリーナー キャブレーター用
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.56(129)
【特長】キャブレターなどの細い穴を清掃するためのピンクリーナーです。0.4mm~1.6mmまで10本あります。
【用途】キャブレターなどの清掃
【寸法(mm)】0.4、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.80、1.0、1.2、1.6【全長(mm)】115
お客様の声
用途: キャブレターオーバーホール時満足度: 3スロージェットについては、最小ピンでも掃除はきついです。
その他は特に問題ありません。
用途: キャブレターのオーバーホール用。満足度: 5すぐ使用するためではなく、使用することがあるかもと思って購入しました。適度に弾力があって使い良さそうです。
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)1本(500mL)
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.79(165)
【特長】メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第二石油類【危険等級】0.4L【危険物の品名】水溶性
お客様の声
用途: キャブレターオーバーホールに満足度: 5汚れの落ち方が素晴らしい。そのぶん匂いきつめですがオーバーホールには最適。かぶったプラグの掃除にもおすすめです。
泡の状態のままでいる時間が短く、すぐに液化するので、漬け込む時には工夫してやると良いです。
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5キャブレター内部の汚れがすごく落ちてキレイになり、満足してます。
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5ジェット類の穴内の詰まり溶解に使用し、ごりの溶け出しに満足できました
(16032)ポンプ ホンダ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5プライミングポンプは定期交換が必要な部品ですが他のメーカーの補修用は値段が高いですね。ホンダ純正がこの値段で買えるので助かっております。Walbro WYJ・WYLで使っていますが多少このポンプの方がつばが厚いと思います。
メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACO
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
KITACOメインジェット ミクニ 丸型/大1個
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.80(45)
【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
【タイプ】ミクニ 丸型/大
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5#100では小さく#110でジャストでした。
即納で非常に重宝しました。
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5非常に調子が良くなりました。
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5非常によい
針ノズルセット E-Value
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Value針ノズルセット1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
【用途】ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
【取付ねじサイズ】G1/8【セット内容】3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール時満足度: 5キャブレターのオーバーホール時にエアーブローをするために使います。細かいジェット部分に最適です。
フロートチャンバーガスケット NTB
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5古いDioの修理に使用しました。
きちんと組付けられて燃料漏れもありません。
修理費用が安く抑えられました。
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 5XR230モタードのキャブレターに問題なく使用できました。
用途: キャブレターオーバーホール満足度: 3キャブオーバーホールの必需品のフロートチャンバガスケットで今回初めてこちらの商品を購入してみました。
多分、純正品のゴム質に比べるとこちらのゴム質は落ちると思います。
上手く表現出来ませんが、純正品とこちらの商品を2年後に比較したら多分劣化具合が違うと思います。
社外品のメリットは、価格!!
その事を考えると、この商品を選ぶメリットは低いと思います。
ガスケットシール 武蔵ホルト
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガスケットシール1本(60g)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.60(67)
【特長】自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
【付属品】ヘラ【硬化速度】赤茶【危険物の性状】組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
【耐熱温度(℃)】150【危険物の数量】【危険等級】第四類【危険物の類別】第一石油類【危険物の品名】54.4mL【色】非水溶性
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホールの際満足度: 3応急処置として使用(満足です。)しましたが、使用後の経過によっては今後も使用したいと思ってます。
ガスケットセット 16010141305 ホンダ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャブレターオーバーホール時に使用満足度: 5純製品ですので問題ありませんでした。
また、非常に素早い対応をしていただけ助かりました。
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 2パッキンがどこにつけていいか、説明の文書がない。
スピナール MKC
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MKCスピナール1セット(6本)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
【柄径(Φmm)】18-8ステンレスバネ鋼【全長(mm)】5【材質】73
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 5やわらかさとトゲがキャブレターのOHに最適です。
最近はキャブ車が減って買う回数が減ってきましたが・・・
ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ベースガスケットシート1枚
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.80(30)
【特長】シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。
ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。
耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
【耐熱温度(℃)】ノンアスベスト【材質】180
お客様の声
用途: キャブレターのオーバーホール満足度: 4耕運機のキャブレターのオーバーホール時に破けたので切り出して使用しています。
必要な分だけ買えて、安価でよろしい。

キャブレターオーバーホールに使う商品」に関連するカテゴリ

キャブレターオーバーホールに使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,VベルトA形(スタンダード)