キャブレター調整に使う商品

キャブレター調整に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブレター」「メインジェット」「火口掃除針」などの商品を紹介します。

ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)1セット(13本)
レビュー:64件のレビュー 平均満足度3.84(64)
【特長】携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
【用途】極小径穴の清掃に
【仕様】掃除針:13本組(0.4~1.6mm)
平ヤスリ1枚
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 5掃除に使用。なかなか、合うサイズが、微妙だが、問題なく使用。
メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACO
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
KITACOメインジェット ミクニ 丸型/大1個
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.80(45)
【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
【タイプ】ミクニ 丸型/大
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 5息子のPW50のメンテナンスに使用。
ここまでの小さい番手は店頭には置かれない商品なので、購入出来て大変助かりました。
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナー1個
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.70(64)
【特長】純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
【仕様】(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 5サイズが、微妙だが、問題なく使用。いいものでした。他同商品も同時購入。
キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ1本
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.05(19)
【特長】純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
【全長(mm)】230
お客様の声
用途: キャブレターの調整満足度: 3ボックスレンチ部が弱い。
用途: キャブレターの調整に使用満足度: 5ホンダの一部の車種で使ってるD型のエアスクリューの調整用で
購入しました。基本は排ガスの規制値が変わるので
メーカー推奨はいじらない事が前提ですが
キャブレターの調整には必要となる工具です。
超ミニスタビードライバー TONE トネ (前田金属工業)
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TONE トネ (前田金属工業)超ミニスタビードライバー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
【全長(mm)】6【種類】30【軸径(Φmm)】スタビードライバー【材質(グリップ)】30【軸貫通】樹脂【グリップ径(Φmm)】単品【刃先マグネット】あり【商品構成】なし
お客様の声
用途: キャブレターの調整満足度: 5狭い部分に付く下向きのアジャストスクリューを回すのに使用しました。使用感、価格共に満足です。
パイロットジェット ミクニ 大 KITACO
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
KITACOパイロットジェット ミクニ 大1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.82(49)
【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
【タイプ】ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)【主な適合車種】ミクニ 大【適合】TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 5純正にはセッティング用のパーツが無いので助かります。
用途: キャブレター調整満足度: 5同時に注文した#15.0 から使用してます。古いTMキャブですが文句なく使えてます。
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)5,3985,938税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンク1セット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
【セット内容】タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 5仲間でオートバイのキャブレター調整に使用してます、以前はタンクをつけたり外したりの調整でしたが購入後調整が楽になりました。
TM/MJN/パイロットジェット POSH Faith
販売価格(税別)1,4981,648税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
POSH FaithTM/MJN/パイロットジェット1セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度2.33(3)
【特長】チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 1前にも投稿しましたが、レビューに反映されていない為再投稿です。
代表写真には#25が記載されていますが、商品詳細には何の記載も無く内容は不明のまま。購入して届いたセットは#17.5・#20・#22.5でした。
結局欲しかった番手のパイロットジェットは入っておらず無駄な買い物になりました。
今後も、このままの不明瞭な説明文のまま販売するのですか?
早急の改善を求みます。
用途: キャブレター調整満足度: 1説明文にサイズの記載が無い。
同じ並びの商品と勘違いしての購入となった為、無駄になりました。
因みに、この商品は#17.5#20#22.5の3サイズ入りでした。
画像は見本で#25を記載しているのも紛らわしい!
メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
【主な適合車種】ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)【適合】ケーヒン PWK28/PE24Φ用【タイプ】CRM250R、VFR750R(RC30)等
お客様の声
用途: キャブレター調整用満足度: 5調子が良くなるならとても細かく番手有るので便利です。
キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)14,98016,478税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)キャブレターバキュームゲージセット1セット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.13(8)
【特長】寸法:全長300×全幅150mmm
ゲージ径 Φ65
測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)

セット内容
本体(調整バルブ付き)
アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)
アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75
※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。
ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本
Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個
※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。
※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
【寸法(mm)】本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個【セット内容】全長300×全幅150【測定範囲(kPa)】-100~100(10~5刻み)【ゲージ径(Φmm)】65
お客様の声
用途: キャブレターの調整満足度: 5探していた物を見つけられ使い勝手も抜群です。いい買い物をしました。
アイドルアジャスター POSH Faith
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: キャブレター調整満足度: 4ちょっと高い気もするけど、暖機不十分でも、何とか発信出来満足。暖まったら即、通常位置に戻さないと、遠心クラッチなので自動発進してしまいますが。
メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)メインジェット6サイズセット(M)1セット
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
【高さ(mm)】6.7【タイプ】ケイヒン丸型小タイプ(PC20)【直径(mm)】5
お客様の声
用途: キャブレターの調整満足度: 5エンジンを50ccから107ccに変更したため調整のため購入。
調整はなかなかむつかしい。
用途: キャブレター調整満足度: 35刻みではなく、2.5刻みで6サイズセットが欲しい。
メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)メインジェット6サイズセット
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.13(16)
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
【高さ(mm)】8.5【タイプ】ケイヒン全ネジ型大タイプ【直径(mm)】7
お客様の声
用途: キャブレターの調整満足度: 4ケースにサイズ表示が有ると良いかな。

キャブレター調整に使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターセッティングに使う商品

キャブレターセッティングに使う商品

丸ワッシャー(ポリカーボネート),パイロットジェット ミクニ 大