ストーブ塗装に使う商品

ストーブ塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱塗料」「耐熱スプレー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,345件のレビュー 平均満足度4.55(1345)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【耐熱温度(℃)】600【指触乾燥時間(分)】約30(冬期:約60)(20℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ストーブの塗装。満足度: 5北海道なもので大型ストーブの塗装に、又車のエキゾーストパイプの塗装使用、便利。
用途: ストーブの塗装満足度: 3ストーブの天板の塗装に使用しました。完全硬化していない為か1W位はプラスチックの焦げるようなにおいがしていました。外で使用する分には全くもんだいないと思います。他の商品の艶消しよりかなり艶がないので好きな人は好みの入りだと思います。(車のマフラーの出口の排気ガスがついたようないろ?)
用途: ストーブの塗装満足度: 4安いけどなかなか良いと思う。他の商品と値段は様々だが使い勝手はよい。
スプレーハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーハンドル1個
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.10(139)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
【用途】スプレーの噴射に。
【色】本体:ブラック、トリガー:レッド【適合サイズ(Φmm)】(缶口)約32~33【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ストーブの塗装満足度: 1まったく使えない状態。モノタロウの耐熱スプレーを使っていたのでそれに使おうと購入したがキャップ部分が合わず空でスプレーが出るばかりで高さが合いません。なんとかしてください。次のを買う気になれません。
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレー ツヤ消し
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.56(25)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。
【色】【タイプ】ツヤ消し【耐熱温度(℃)】650【塗布面積(m2)】1.5-2.0(標準)【乾燥時間(時間)】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【色番】日塗工No/EN-20
お客様の声
用途: ストーブ塗装満足度: 5商品説明の通りでした。強固な塗幕にする場合自然乾燥時間を十分とった方が良い。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】スプレー【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.135L【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約2【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性【塗料タイプ】シリコン
お客様の声
用途: ストーブの塗装満足度: 5とても良い商品だと思います。仕事柄消費する本数が多いので、箱売りで、価格を下げてくれたらリピート間違いなしです。
用途: ストーブの塗装満足度: 4綺麗なつや消しに仕上がりました。最初の燃焼テストで 煙りが出ましたが
2回目移行問題なさそうです。
高耐熱ペイント 武蔵ホルト
販売価格(税別)
5,598
税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルト高耐熱ペイント1本(312g)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.78(55)
【特長】一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
【用途】バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
【容量(g)】312【耐熱温度(℃)】1093【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ストーブの塗装満足度: 4思っていたよりマット(光沢なし)で、同時に購入した耐熱シリーズの下地スプレー(グレー)を吹き付けた後この製品を使用すると少し暗い感じになりました。
耐熱塗料シルバー LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)耐熱塗料シルバー1本(300mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
【用途】マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン
【耐熱温度(℃)】600【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.12L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ストーブの塗装満足度: 5乾きやすく十分のりがいいので次回必要になった時も購入したいとおもいます。
耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.34(531)
【特長】高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性に優れたシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃。
【用途】自動車やオートバイなどのマフラーやエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。
【タイプ】エアゾールタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ストーブ塗装満足度: 5値段の手ごろで十分な品質で大満足です。色合いもグッドでした。
用途: ストーブ塗装満足度: 1つや消しになっているが艶がありすぎ、つや消しではなく艶あり表示のほうがふさわしいと思う。まとめ買いしたので使用しているが、次は元々使っていたメーカーのものに戻そうと思います。
用途: ストーブ塗装満足度: 1バリバリと塗装が剥がれ落ち下地の塗装も溶ける商品
問い合わせしても商品に問題がない他の不具合も聞いてないと開き直る企業
きっちり消費者センター経由で賠償含め対応させてもらいます

ストーブ塗装に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン塗装に使う商品

エンジン塗装に使う商品

ヒートガン,エアーウレタン