【特長】フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
【保証耐圧力(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ルブリケータ貯油量(mL)】PT【使用温度範囲(℃)】圧力計付【推奨使用油】セミオートドレン付【最低使用圧力(MPa)】アルミ合金【材質(ボールガード)】5~60【設定圧力範囲(MPa)】1【材質(本体)】ポリカーボネート【取付け方法】圧縮空気【フィルタドレン貯留量(mL)】1.2【設定圧力単位】内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)【ケース】ブラケット取付け【最高使用圧力(MPa)】ISO VG-32【オートドレン仕様】0.2(入口側)【使用流体】ポリアセタール【ドレン排出口径】5【圧力計】125【ねじの種類】80【材質(ボール)】亜鉛合金【材質(フタ)】MPa【ろ過度(μ)】ケースガード付
ターンテーブルを回すVベルトがひび割れしており
急遽必要になり、注文しました。