【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【圧力計接続口径】1/8【フィルタドレン貯留量(mL)】0.05~0.85(出口側)【ねじの種類】Rc【使用温度範囲(℃)】セミオートドレン【使用流体】圧力計付【設定圧力範囲(MPa)】アルミ合金【オートドレン仕様】ブラケット付【ケース】5~60【ドレン排出部接続口径(Rc)】1【保証耐圧力(MPa)】圧縮空気【設定圧力単位】1.2【圧力計】ポリカーボネート【材質(本体)】0.2(入口側)【ろ過度(μm)】ポリアセタール【最高使用圧力(MPa)】Rc1/8【材質(ボウル)】5【取付方式】80【最低使用圧力(MPa)】MPa【材質(フタ)】ケースガード付・亜鉛合金ケース
価格、性能には問題がなく有難かったのですが、地域の関係で冬季塩害散布
のため期間がたつとフィルターに錆がひどくオイル漏れの心配があり現在は、
他社の製品で対応しています。塗装などの改良があればモノタロウの製品に
戻そうと思いますのでよろしくお願いします。