農業機械のオイル交換に使う商品

農業機械のオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ギアオイル」「エンジンオイル」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイル処理ボックス モノタロウ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイル処理ボックス1個
レビュー:3,153件のレビュー 平均満足度4.47(3153)
【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
【危険物の類別】結束バンド×1本【付属品】コットン100%【材質】非危険物
お客様の声
用途: 農業機械各オイル交換満足度: 5価格も安く容量も有り処理も楽で大変良いです。
オイルの吸収も抜群で文句無しです。
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,431件のレビュー 平均満足度4.54(2431)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】5W-30【API】SM/CF相当【危険等級】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第四石油類【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: 農業機械オイル交換満足度: 5ガソリン、ディーゼル車両方使えるので、大変重宝しています。
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウオイルジョッキ ロングノズル1個
レビュー:518件のレビュー 平均満足度4.53(518)
【特長】長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
【危険物の類別】外径/22、内径/18.5【材質】530【セット内容】オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー【先端ノズル径(Φmm)】ポリエチレン【ノズル長(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換ほか満足度: 5価格が安くノズルが長く便利である。
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.52(174)
【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
【用途】自動車ギア、建機、重機など
【流動点(℃)】80W-90【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油、添加剤【ベースオイル】(15℃)0.889【SAE】-26【危険物の品名】【粘度指数】第四類【密度(g/cm3)】第四石油類【危険等級】20L【危険物の性状】98【危険物の類別】GL-5相当品【危険物の数量】鉱物油(グループ2)【API】非水溶性
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換満足度: 3オイル交換とフィルター掃除により使用できています。問題なし
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】10W-30【API】SM/CF相当【SAE】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換満足度: 5安くて助かっています。
用途: 農業機械のオイル交換満足度: 5初めてなので使用感は次回交換時期まで言えませんが見た感じは市販のものと遜色なく、価格が安い点は評価できます。
用途: 農業機械のオイル交換用満足度: 4エンジンオイル SM/CF 10W-30を昨年も、ホームセンターで購入しましたが、粘度、使い勝手等変わり無い
価格も格段に安く満足しています。
超ロングノズル 古河薬品工業
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
古河薬品工業超ロングノズル1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.30(50)
【特長】古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
【メモリー】液だれ防止キャップ【RoHS指令(10物質対応)】530【付属品】ポリエチレン【ノズル長(mm)】なし【危険物の類別】非危険物【材質】対応
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換時満足度: 1大阪魂のオイルジャッキには取り付けできず。失敗した。
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)1個
レビュー:201件のレビュー 平均満足度4.56(201)
【特長】耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き
【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
【材質】(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP【容量(mL)】(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7【質量(g)】1200【寸法(mm)】240
お客様の声
用途: 農業機械にオイル交換満足度: 4エンジンオイル、ミッションオイル等の入替に使用しています。奥まった給油口や低い位置の給油口には効果抜群。腰が痛くなることもなくなりました。
アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アカオアルミアルミ深型バット(D型バット)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
【商品タイプ】バット
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換満足度: 5オイル交換にはジャストサイズで使いやすいです。アルミ製なので将来廃棄するときにも再生できる素材でとてもエコロジーだと思います。
廃油じょうご ドラム缶用 モノタロウ
販売価格(税別)5,8986,488税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ廃油じょうご ドラム缶用1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.28(47)
【特長】エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】PP(ポリプロピレン)【容量(L)】1.68【耐熱温度(℃)】15【質量(kg)】600×155【材質】93
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換時使用満足度: 5非常に助かっています。
廃油を容器から開けるのに簡単で見守っていなくてもよく、特にエレメントは、上に置くだけでよく簡単です。
オイルステッカー OTC
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OTCオイルステッカー1セット(200枚)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.38(48)
【特長】サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 農業機械のオイル交換満足度: 5いつ交換したかを記入するだけでも便利です。
あと、オイル容量を空きスペースに記入しています。

農業機械のオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

耕運機のオイル交換に使う商品

耕運機のオイル交換に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30