PCXのプラグ交換に使う商品

PCXのプラグ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「プラグレンチ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,584件のレビュー 平均満足度4.78(1584)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: PCXのプラグ交換満足度: 5信頼のNGKプラグですし、値段も安く購入しやすいです。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプ1本
レビュー:170件のレビュー 平均満足度3.49(170)
【特長】フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
【全長(mm)】230
お客様の声
用途: PCXのプラグ交換満足度: 3交換しづらいPCXのプラグ交換用にと購入しましたが少し長くやはりチョット無理でした。差し込み可動部分を2ミリ位短く、1ミリ位細くすればPCXオーナーは大変重宝すると思います。他のバイクに使用します。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)1,4981,648税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用1個
レビュー:822件のレビュー 平均満足度4.70(822)
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
お客様の声
用途: PCXのプラグ交換満足度: 5通勤のPCX(JF28)に使用致しました。交換後アイドリングが安定しましました。最初に付いているプラグはアイドリングが元気がない感じ(不規則)だったのでエンジンの状態は良好になりました。しかし燃費は交換前と変化した様子はありません。
プラグ自体は安いのでこの価格で交換できれば、お買い得だと感じます。

PCXのプラグ交換に使う商品」に関連する商品一覧

PCXのオイル交換に使う商品

PCXのオイル交換に使う商品

ウルトラE1,ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000