2stバイクのプラグ定期交換に使うおすすめ商品

2stバイクのプラグ定期交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「プラグ」「パーツクリーナー」「2サイクルオイル」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
329
税込362
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,607件のレビュー 平均満足度4.78(1607)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: 2stバイクのプラグ定期交換時に使用満足度: 5品質は折り紙つきです。ここが一番安いので毎回リピートしています。これからもよろしく。
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
レビュー:381件のレビュー 平均満足度4.59(381)
【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
【特性】強力【成分】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【形状】粉末【タイプ】漬け置きタイプ【液性】アルカリ性【危険物の類別】非危険物【希釈の目安】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 2stバイクのOHに使用満足度: 5今回、初めて利用しましたがカーボン等の汚れは概ね落ちました。
しかし、カーボンの蓄積されたところは中々取りきれませんでした。
ブラッシングすると表面的には取れているという事は分かりますので
毛先の強い物なので擦ると良いのかもしれません。
浸けておくだけで汚れが落ちると考えれば
短期的なOHをする場合には必要にして十分な性能だと思います。
ツーシーティー 2CT WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
3,240
税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)ツーシーティー 2CT
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
【用途】Full Synthetic 分離給油用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジャイロ2サイクル満足度: 5少し弄ったジャイロXに使っています、
多少高価ですが、安心感が持てるので、
使い続けています、
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル
レビュー:367件のレビュー 平均満足度4.60(367)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ヤマハ2stバイクに満足度: 4バイク入手当初、ホームセンターの安売りオイルを何度か試しているうちにマフラー内部が汚くなってしまい、何度も洗浄するはめになりましたが、こちらのオイルに変えてからはその悩みもなくなりました。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2stエンジンに満足度: 55年程前の旧車2st車に使用、カストロール使用していたけれど白煙変わらないし臭いもイマイチだったので安い純正に、これで十分。
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.09(65)
【特長】ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
【電圧(V)】12【仕様】2ピン【寸法(mm)】35×34×25(端子部は除く)【最大出力(W)】150【端子】10.8×6.5mm
お客様の声
用途: 2st原付スクーターに満足度: 5純正が2ピンだった為ぽん付けで、使用できました。ただしカチカチ音がしないので、消し忘れに要注意です。
ウルトラ GR2 ホンダ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラ GR21缶(1L)
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.76(198)
【特長】スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
【用途】分離・混合用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクル旧車に使用満足度: 5他社の製品ではカーボンロック、焼き付きがあったのですが、純正に変えてからトラブル無しです!
Power1 4T  15W-50 カストロール
販売価格(税別)
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロールPower1 4T 15W-50
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.71(38)
【特長】スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】MA【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: V型2気筒750ccのオートバイのオイル交換満足度: 4このオイル、エンジンが静かになりギアの入りが良くなります。
高粘度ですがその割には重たい感じは無く、鼓動と共に軽やかに吹け上がり、
心地よく回ります。
大人しく走れば、3000km良いフィールを保てますが、高回転域を多用すると
交換後1000kmを超える辺りから粘度が無くなって、振動と水温の上昇が激しくなってきます。
街乗り中心で、ツーリングを軽く流すペースで走る人や、
時々スポーツ走行するけど、オイルをまめに交換する人におすすめです。
4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)4サイクル スーパーゾイル
レビュー:170件のレビュー 平均満足度4.71(170)
【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
【用途】4サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2stオートバイのギヤオイルに満足度: 5長年ギヤオイルに10%添加しています。トラブルがなく使用できています。
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイル
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.65(164)
【特長】分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
【用途】2サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ST船外機満足度: 3古いエンジンに良かれと思い購入、結果はこれからなので評価は取り敢えずというところです。
エクストラ2T(FD) エクソンモービル
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エクソンモービルエクストラ2T(FD)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【仕様】TISI/クリアー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】TC【ISO規格】E-GC【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクル原付用満足度: 5FDクラスにもかかわらずこの価格で助かる
草刈り機にも使います。

2stバイクのプラグ定期交換に使う商品」に関連する商品一覧

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

スパークプラグ(B~),ヤマルーブ ギアオイル