2スト、2サイクルのバイクに使うおすすめ商品

2スト、2サイクルのバイクに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」「フューエルワン」「オイル」などの商品を紹介します。

ウルトラG1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG1
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.62(377)
【特長】コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。
【種別】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【SAE】10W-30【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ホンダの2サイクルのミッションオイルとして満足度: 5安くていいと思います。今のところ問題はありません。すべりもないようです。
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
販売価格(税別)
2,160
税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ)F-1 フューエルワン
レビュー:726件のレビュー 平均満足度4.63(726)
【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 30年前の4スト原付に満足度: 5使用すると明らかに燃費が向上心したのが分かります。最初45km/l程度が2回添加後には、60km/lを越えました。効果はあるようです。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:535件のレビュー 平均満足度4.60(535)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2STミッションオイルとして満足度: 3普通以上に使えます。ホンダG2を使っていたときはニュートラルに入り難かったのですが、コレにしてからはスコスコ入るようになりました。
2サイクルエンジンオイル Activ 2T カストロール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロール2サイクルエンジンオイル Activ 2T1本(1L)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.55(47)
【特長】街乗りからツーリングまで、アクティブなライディングをしっかりとサポート。カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワーを引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 40年前の2サイクル車のエンジンオイルとして使用満足度: 5旧車のエンジンオイルとして使用するため、エンジンの保護性能に重点を置きつつコストパフォーマンスも重視して選んでいます。FCグレードのオイルには他にもバイクメーカーの優れたオイルもありますが、ブランドのイメージと独特の甘い匂いが気に入っています。性能的にはとても満足しています。価格も近所のホームセンターよりずっと安く発送も迅速なため、これからも継続して購入する予定です。
フッ素ゴムチューブ 八興
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
八興フッ素ゴムチューブ1本(1m)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
【用途】研究分野や工業用として使用されます。
【全長(m)】1【色】【使用圧力(MPa)】0【材質】フッ素ゴム【使用温度範囲】-20~200℃【適合流体】キシレン、硫酸、塩水など【特性】耐熱、耐油、耐薬剤
お客様の声
用途: ヤマハ2ストスクーターのメンテナンス満足度: 5オイルポンプからキャブレターに、つなげるホースとして使用しました。
柔らかく良く曲がり、しなやかで粘り強いゴムで、耐久性もあります。
Power1 2T カストロール
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPower1 2T1本(0.5L)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。
低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。
アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
【用途】分離・混合給油両用
【タイプ】全合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストスクーターに補充満足度: 42ストのエンジンはオイルでレスポンスが変わります。オイルはケチらず良い品を使用することをお勧めいたします。
用途: 2サイクル スクーター満足度: 32サイクルスクーターのボアアップしたエンジンに使用しています。 現在までに使用した走行距離は600km程ですが、エンジンに不具合はありません。
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイル
レビュー:365件のレビュー 平均満足度4.60(365)
【特長】低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
【用途】高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ヤマハの2ストバイクに満足度: 2缶に凹みがありましたが使用には問題ないので気にしていませんでしたが、他の方のレビューにも同様の表記が複数見られました。へこんでいるけど安いなら別にいいんですが、オイル注入用のジャバラ?が同梱されてなかった事のほうが私的には不満です。
GEAR OIL MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)GEAR OIL1缶(1L)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度5.00(12)
【特長】鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。
スムーズなシフトチェンジを可能にします。
鉱物油
用途:オートバイ用ギヤオイル
基油:鉱物油
【SAE】80W-85【基油】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】GL-4【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクルのバイクのギヤ-オイルとして使用。満足度: 5今まで色々とギヤ-オイル試して見ましたが、モトレツクスのオイルが最高です。価格メンに対しても。
お客様の声
用途: 2ストエンジンのメンテナンス満足度: 5オイルポンプのバンジョーボルトに使用
アルミのパッキンと比べ、ゴムが入っている為、
緩みにくく、漏れにくい。
某トリプルエンジンの、オイル漏れ対策部品として
転売する輩が多いのが残念。
CCISオイル TYPE 02 スズキ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スズキCCISオイル TYPE 021缶(1L)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.86(79)
【特長】2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
【JASO規格】FC【ベースオイル】部分合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2stマシンに補給満足度: 4スズキ車にはスズキ純正オイルで…。安心して使用しています。
どこよりも安価で手に入るので、助かっています。
Power1 4T  15W-50 カストロール
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロールPower1 4T 15W-50
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.71(38)
【特長】スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【JASO規格】MA【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 4サイクル75、125、250のオフロードバイク満足度: 5耐久性が申し分ない。
75ボアアップのカブは常に全開走行だが、カムやピストンも綺麗な状態を保っている。
夏場は、いつもこれ。
冬場は、朝のうちギアチェンジが渋いので10Wなど柔らかくすることもあるが、こちらの粘度が安心できる。
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイル
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.65(161)
【特長】分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
【用途】2サイクルエンジン用
【仕様】金属表面再生剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストオイルの補充時満足度: 5この2スト用ゾイルを入れると 明らかにエンジンがスムースになり、上までストレス無く吹け上がります。シールへの攻撃性も無く素晴らしい商品です。
POWER1 ULTIMATE 2T カストロール
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カストロールPOWER1 ULTIMATE 2T1本(0.5L)
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.72(153)
【特長】シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
【用途】分離・混合給油 両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.5L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクルスクーター用満足度: 5改造により発熱量が増えた為に使用しているが、問題なし。
CCISオイル スーパー スズキ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スズキCCISオイル スーパー
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.65(139)
【特長】すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
【用途】2スト用
【ベースオイル】鉱物油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2ストのエンジン用満足度: 2どこでも買えますが消耗品なのでついでに購入
ホームセンターみたいに購入時に付けてくれるサービスの
そそぎ用の樹脂の口がついていたらよかったな
用途: 2ストエンジンの潤滑満足度: 5特に問題なく十分使えます。性能の良し悪しはわかりませんが指定オイルなので使っています。
用途: 2スト オートバイ 用満足度: 5なんら問題はないと思います
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC2サイクルオイル1缶(1L)
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.55(77)
【特長】国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
【用途】分離・混合給油両用
お客様の声
用途: 2ストバイク、 草刈り機満足度: 4運送途中で缶の蓋部分ネジ山部分、が潰れていた事があった。蓋のところに緩衝材まいてもらうと防げると思います、製品は価格がリーズナブルで良いと思います。
ウルトラ2スーパー ホンダ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラ2スーパー
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.47(118)
【特長】Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
分離・混合用
【用途】2スト用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクルバイクのオイル補充満足度: 5値段も安く信頼できるブランドなので安心して使用できました。
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット Grondement(グロンドマン)
販売価格(税別)
6,398
税込7,038
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン)massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
お客様の声
用途: 2STスクーターのレストア満足度: 4思っていたより内部もバリが少なくベルトのしなやかさも良かった、
ただし純正ベルトとの規約なんだろうがリブの山数が少ない。
2サイクルエンジンオイル NEEDS
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEEDS2サイクルエンジンオイル
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.60(134)
【特長】JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
【用途】2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
【ベースオイル】部分合成油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 2サイクルエンジンのバイクや草刈り機・・・に使用する満足度: 5なんら問題なくメーカーと遜色なく使用してます。今回で2回目であるが、スノーモービルにもいけますね。油関係も高騰の折助かります。
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格1本(1L)
レビュー:345件のレビュー 平均満足度4.61(345)
【特長】始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
【ベースオイル】半合成油【成分】鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー【規格】JASO FD【危険等級】【動粘度(mm2/s)】40℃:47.96
100℃:7.272
【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 古い2サイクル軽自動車満足度: 4古い2サイクル軽自動車に使いはじめて2000㌔走行 問題はありません ホームセンターで同レベルのS社のオイルが若干安い時があります
あと少し安くなれば申し分ありません
用途: オフロード2サイクルバイクの補充用として使用。満足度: 5リピーターです。以前はバイクメーカー純正を使用していましたが、試しに購入したところ、煙も少なく、吹け上りも良くなったような気がします。マフラーからのオイル垂れも少なくなりました。ストリートユースでは十分だと感じます。
用途: 2サイクルのバイク用満足度: 5グレードも良いFD規格だし安い!
先端に付けれるノズルが貰える嬉しいです

2スト、2サイクルのバイクに使う商品」に関連する商品一覧

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

2ストバイクのギヤオイルに使う商品

スパークプラグ(B~),ヤマルーブ ギアオイル