エクストレイルT30のエアフィルター交換に使うおすすめ商品

エクストレイルT30のエアフィルター交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「エアコンフィルター」「エアーフィルター」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,585件のレビュー 平均満足度4.63(8585)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: MPV LW5Wのエンジンオイルフィルターの交換満足度: 5量販店やカーショップより安くて品質は同等なので大変助かります
エアフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(243種類の商品があります)
モノタロウエアフィルター1個
レビュー:3,836件のレビュー 平均満足度4.53(3836)
【特長】自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
【用途】交換用エアーフィルターとして
お客様の声
用途: エクストレイルT30のエアフィルター交換に。満足度: 5工具なしで、簡単に変えられるので、2年に一回、交換しています。
ピットワークのエアフィルターと比べてもそんなに違いは感じませんが、素人なので、機械的には、分かりません。
安いのでこちらをまた購入予定です。
用途: キューブZ-10満足度: 5特に問題ありません。
フィルターセット 掃除機用 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: NVC-20Lのフィルター満足度: 59年間使用したNVCー20Lのフィルターシートを探していました。
互換性が心配でしたが、力ずくで取り付けることができました。音が静かになり、吸引力も増し、満足しています。純正のフィルターシートの価格でフィルターも新しくできました。
エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SM 0W-201缶(20L)
レビュー:472件のレビュー 平均満足度4.42(472)
【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 省燃費性に優れたオイルです。 環境対応設計の低排ガス車向けに優れた性能を発揮します。 スタートから走行時まで磨耗防止性能を発揮し、エンジン内をクリーンに保ちます。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン専用
【SAE】0W-20【API】SM【ベースオイル】100%合成潤滑油(グループ3)【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: F50シーマのエンジンオイル交換に使用。満足度: 5それまでは日産純正のエクストラセーブXを使用していましたが、MonotaROさんのエンジンオイル 0W-20を使用してみました。
純正と遜色なく使用できました。
ウルトラG1 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラG1
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.62(377)
【特長】コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。
【種別】鉱物油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【SAE】10W-30【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: C50 オイル交換満足度: 5知る限り、最安値。
エアコンフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウエアコンフィルター
レビュー:1,137件のレビュー 平均満足度4.19(1137)
【特長】スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
【用途】車内空調の交換用フィルターとして
お客様の声
用途: エクストレイルT30 フィルター交換満足度: 41年に一回交換するようにしています。
以前に日産ディーラーで交換した物を4年くらい使っていましたが、交換後エアコンの音が静かになったと妻に言われてから、自分で交換しています。
もう少し安いと満足です。
STANDARD IRC
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IRCSTANDARD1本
レビュー:232件のレビュー 平均満足度4.63(232)
【特長】「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
【用途】モーターサイクル用タイヤ
お客様の声
用途: カブ c50満足度: 5標準よりも大きめですが、ぴったりはまりました。乗った感じも悪くなさそうです。
ホンダ用バックミラー KJT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KJTホンダ用バックミラー1セット(2本)
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.48(120)
【特長】MOC50BK・MOC50CRはホンダ・スーパーカブSTD系、リトルカブ、Dio系などに装備されているものと同形状のミラーです。左右兼用タイプです。MOHS455はホンダ・カブ カスタム系に使用可能なミラーです。左右兼用タイプです。
【適合】左右兼用【ねじ径(Φmm)】8【適合メーカー】ホンダ【仕様】正ねじ【セット内容】左右1組【種別】左右兼用
お客様の声
用途: C50E (1983年製)満足度: 5その名はスーパーカブ。
ベトナムパーツなどでているが、モノタロで遜色なし、
なおかつ、コスパもいい。
デザインやら使用感も総じていい。
となりにホンダのTODAY(20年前は、軽自動車の車名だったのにホンダって変なの)のミラーにもつかえそうなデザインといえば
わかる人はわかるだろうか?(ただしネジ径があっているかどうかは不明)
そんな感じ。
以上
耐熱マルチグリス TRUSCO
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO耐熱マルチグリス1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
【用途】高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
【ちょう度】No.2【色】【特性】潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性【トラスコ品番】473-6435【質量(g)】400【使用温度範囲(℃)】-20~200【容量(g)】400【主成分】鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: V100プーリー満足度: 4粘性が高く面にへばりつく感じで耐久性もある。
フロントホークベアリングにも使えて良い」!
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシュー1個
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.48(97)
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。
シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。
他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
お客様の声
用途: アドレスV100用満足度: 5純正のブレーキがあまりにも効かないので交換してみました。
純正とはケタ違い、メチャクチャ効きます。純正ではロックしなかったのですがロックするようになりました。交換して良かったです。
マツダ車用燃料フィルターレンチ JTC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JTCマツダ車用燃料フィルターレンチ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【全長(mm)】115【サイズ】57.5mm/12PT【差込角(mm)】12.7【適合エンジン型式】S51C-13-ZA5A【適合車種】CX-3【適合型式】DJ5
お客様の声
用途: S5エンジン燃料フィルター交換満足度: 1実際に外そうとしたところ、フィルターサイズのほうが、若干小さく緩め側にトルクをかけたところ、なめてしまい緩めることが出来ませんでした。フィルター形状が悪いのかもしれませんが、あと1mm小さくさらに12角部の厚みを増すと外せるかもしれません。
MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
お客様の声
用途: C50-Eスーパカブ修理満足度: 5とても良い製品だと感じました。ゴムの質も良く、リムにぴったりフィットしています。
20年くらいは持ちそうです。さすがブリジストン。

エクストレイルT30のエアフィルター交換に使う商品」に関連する商品一覧

E51エルグランドのリヤワイパーブレード交換に使う商品

E51エルグランドのリヤワイパーブレード交換に使う商品

オイルフィルター,エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油