レーシングカート用の商品

レーシングカート用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「プラグ」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,049件のレビュー 平均満足度4.59(9049)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5値段が安くて安心して大量に使えます。洗浄力も問題ないです。
用途: レーシングカートに使用満足度: 4速乾性=やや遅いとなっていますが決して遅くありません。
しっかり汚れを落としたいときは、スプレーしながらブラッシングする必要があります。
でもいっぱい使っても安心なコストなのでよい製品と思います。
用途: レーシングカート満足度: 5逆さでも使用でき、洗浄力も抜群です。
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし1箱(100枚)
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【全長(cm)】24【材質】ニトリルゴム【厚さ(mm)】約0.08【色】ブルー【入数(枚)】100【規格】食品衛生法適合【機能】耐油【粉有無】粉無【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 3ロヤルホームセンターのものと比較して破れやすいです。もう少し丈夫な方がよいかなと。モノタロウブランドは愛用していますが初めてリピートしないものですね。。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,608件のレビュー 平均満足度4.78(1608)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5レーシングカート用に買いました
NGKなので安心して使えます
用途: レーシングカート用満足度: 5練習走行用。扱いやすく、そこそこパワーもあり。低価格なのでスペア用としてまとめ買いも有りかと。
用途: レーシングカート満足度: 5ワコーズ最高
ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード
レビュー:754件のレビュー 平均満足度4.56(754)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT3【使用方法】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)205℃以上
(ウェット)140℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: レーシングカートに使用満足度: 4普通に使えます。この値段だったら不満は無いでしょう。
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes
販売価格(税別)
25
税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 3普通に使えます。
何個かまとめて買いましたが1個づつ袋入ってました。
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)1個
レビュー:516件のレビュー 平均満足度4.45(516)
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
【用途】バイク用バッテリー
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5消耗品なので安心のメーカー品が安くて助かっています。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂
販売価格(税別)
119
税込131
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.86(43)
【材質/仕上】SUS316L【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。
ハンディラップ 三友
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三友ハンディラップ
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.50(38)
【特長】結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。
通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
【用途】商品出荷時の梱包作業に。
ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。
コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
【材質】ポリエチレン
お客様の声
用途: レーシングカート用満足度: 5カートタイヤ保管時に使用。片手でクルクル簡単便利。なんといっても低価格なので躊躇なく使える。フィルム強度もあり問題なし。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.63(155)
【シールド形状】両側鋼板シールド形【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 3ホイールベアリングで使ってます。
ショップで購入する物と同じだと思ってます。
丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂丸ワッシャー(EPDMゴム)(パック品)
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.69(81)
【材質】EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)【種類】丸ワッシャー
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。
ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 6角 9.5sq1個
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.74(173)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【穴角】6角
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。
スーパーフューエルホースSET KITACO
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITACOスーパーフューエルホースSET1セット
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.53(117)
【特長】耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
【付属品】ホースクリップ5個【適合】汎用【長さ(m)】1
お客様の声
用途: レーシングカート満足度: 5使いやすかった。

レーシングカート用の商品」に関連する商品一覧

オートバイ、レーシングカートのベアリングに使う商品

オートバイ、レーシングカートのベアリングに使う商品

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形),ホイールベアリング