二輪マフラー、エンジンカバーの塗装に使うおすすめ商品

二輪マフラー、エンジンカバーの塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「耐熱スプレー」「耐熱塗料」「リードベンダー」などの商品を紹介します。

耐熱スプレー モノタロウ
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ耐熱スプレー1本(300mL)
レビュー:1,315件のレビュー 平均満足度4.56(1315)
【特長】最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
【用途】高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など
【危険物の類別】600【危険物の性状】約30(冬期:約60)(20℃)【危険物の品名】【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第二石油類【塗り面積(1回塗り)(m2)】135mL【指触乾燥時間(分)】約2【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーやエンジンパーツの塗装など満足度: 5最初に購入した時は、別の錆止めスプレーを塗ったあと、この耐熱スプレーを上塗りしていましたが、特性が異なるのか剥離しやすかったです。
現在では、耐熱スプレー自体に防錆効果もあるようなので、今ではそのまま使用しています。
エキマニ後ろに直結するマフラーパイプの塗装や、ウォーターポンプケーシングの塗装などに利用しています。
色がシルバーですと錆びが出た時、識別しやすいため、再塗装が必要なタイミングを知ることができますし、塗装後の見た目もよく、大変満足しています。
マフラーパイプは車検ごとに再塗装していますが、この耐熱スプレーを塗装することにより錆びやすいパイプを少しでも長持ちさせることができると思われます。
用途: バイクのエンジン、マフラーの塗装満足度: 5塗装は、簡単でした。耐久性は、今後の様子見。
コスパ最高です。もう少しだまになるくらい濃ゆくても良かったかな?
用途: 旧車単車のエンジン及びマフラーの塗装満足度: 5品質、値段に満足です。
ホームセンターより安い。
出来栄えも、中々うまく仕上がりました。
何ら問題ない商品でした。
今まで何度もこちらを、使用させていただいてます。
リフティングペイント DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)リフティングペイント1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.66(35)
【特長】塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。
乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。
焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分
※完全乾燥には焼付が必要です。
内容量:300ml
耐熱温度:160~170℃
お客様の声
用途: エンジンヘッドカバーの結晶塗装満足度: 5マツダロードスターのヘッドカバーを結晶塗装しました。
他に塗る物はないので1本使い切り5回重ね塗りした後にダンボール箱に入れてヒートガンで110度ぐらいを保ちながら40分焼付けしました。
見事に結晶塗装がきれいに出来上がりました。
2輪マフラー用塗料上塗 MF2T オキツモ
販売価格(税別)4,4904,939税込
5営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オキツモ2輪マフラー用塗料上塗 MF2T1缶(1kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
【用途】自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品
【危険物の品名】【危険等級】【危険物の類別】第四類【色】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのエンジン及びマフラー塗装満足度: 22液性の塗料でした。塗装に関しての説明書も何もないので、素人には難しいです。
ワンタッチスプレー オキツモ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレー1缶(300mL)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.43(49)
【特長】手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
【用途】ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
【乾燥時間(時間)】【危険物の類別】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクエンジンの焼付塗装に使用満足度: 4色艶大変綺麗でオーナーさん達に喜ばれています。
価格をもっと下げて頂けると更に良いです。
お客様の声
用途: エンジンカバーに塗装満足度: 5塗装もしやすく綺麗に塗れます。
満足いく仕上がりです。
ヤマルーブ 耐熱塗料 YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 耐熱塗料1本(0.3L)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.70(27)
【特長】高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
【用途】モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
お客様の声
用途: エンジンの塗装満足度: 5fz750のアイリンダーブロックの純正色に最適 半ツヤで新品みたくなります
ヒートペイント レッド 武蔵ホルト
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトヒートペイント レッド1本(300mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】耐熱温度200℃。今までの耐熱塗料では出せなかった鮮やかなカラー。スプレー式の為、目立つパーツにカラーリングが可能。塗りにくい細部にはハケと計量カップ付きの為、ハケ塗りする事が可能です。
【危険物の数量】【耐熱温度(℃)】ハケ(15mm幅)、計量カップ(100mL)【危険物の性状】300【危険物の類別】200【付属品】【危険等級】第四類【危険物の品名】第二石油類【色】120mL【質量(g)】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車のエアクリーナーカバーの塗装に。満足度: 5安心のブランドだったことが購入のポイント。ツヤツヤに仕上げるため、焦らず一週間かけてじっくり重ね塗りしました。塗料のノリも良く、乾いた後もツヤツヤで厚みのある仕上がりになりました。他のカラーも試してみたいと思います。
スタンダードシルバーNO.15 オキツモ
販売価格(税別)9291,022税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オキツモスタンダードシルバーNO.151缶(200g)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.77(30)
【特長】家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
【用途】室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面
【色】油性【危険物の類別】ツヤ消【タイプ】【危険物の品名】300【仕様】工場【危険等級】【危険物の性状】屋内【使用場所】第四類【特性】第二石油類【耐熱温度(℃)】耐熱【主な用途】非水溶性
お客様の声
用途: 自動車のマフラーの塗装満足度: 5スプレーの耐熱塗料は沢山ありますが、刷毛塗り用のものが欲しいのでこれを購入しました。伸びが良く塗りやすいし、30分程でべとつかなくなるので使いやすいです。
用途: バイクのエンジン塗装 その他満足度: 4300g、150gなど もう少し量が少ないものもあればよいと思う。
耐熱塗料 エアウォーターゾル
販売価格(税別)9091,000税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エアウォーターゾル耐熱塗料1本(220mL)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
【用途】エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料
【危険等級】トルエン【危険物の品名】600【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【成分】第二石油類【耐熱温度(℃)】非水溶性
お客様の声
用途: 古いマフラーの塗装満足度: 5サビサビのマフラーの塗装に使用しましたが、テカテカツヤツヤじゃなく
純正風のつや消しに仕上がり大変気に入ってます。
耐熱塗料ブラック ツヤ消し LAVEN(ラベン)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LAVEN(ラベン)耐熱塗料ブラック ツヤ消し1本(300mL)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【特長】変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。
【用途】マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度
【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第一石油類【危険物の数量】0.12L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 中古バイクのマフラー塗装満足度: 5塗装ののりもよく、仕上がり綺麗です。中身がすぐなくなる気がします。
耐熱スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント耐熱スプレー1缶(300mL)
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.52(112)
【特長】高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
【用途】高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
【成分】合成樹脂(アクリル)【RoHS指令(10物質対応)】スプレー【危険物の性状】600【塗料タイプ】【耐熱温度(℃)】第四類【危険等級】第二石油類【危険物の品名】0.135L【危険物の数量】約2【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。【タイプ】対応【危険物の類別】非水溶性【指触乾燥時間(時間)】シリコン
お客様の声
用途: 車のマフラー塗装作業時満足度: 5他の製品より安かったので使ってみました。耐久性はまだ分かりませんが。塗りやすく綺麗に塗れました。
用途: マフラー塗装の時満足度: 5安くていいです
高耐熱ペイント 武蔵ホルト
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルト高耐熱ペイント1本(312g)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度3.78(54)
【特長】一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
【用途】バイクや自動車などパーツの塗装に最適!
【危険等級】312【危険物の品名】1093【危険物の性状】【容量(g)】第四類【耐熱温度(℃)】第一石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンカバーの塗装満足度: 2撹拌球が狭い範囲でしか動いてないような感じ? 中の構造がどうなっているのか分かりませんが、普通のスプレーとは違うようです。
色はオレンジに近い赤。
赤であってほしかった。
リードベンダー サンハヤト
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンハヤトリードベンダー1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。
TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。
基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
【用途】リード部品の簡易折り曲げ器
【付属品】ストラップ・フォーミング加工棒付き【材質(本体)】(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど
(トランジスター)TO-92タイプ
【太さ(Φmm)】816-3268【ピッチ(mm)】オレンジ【適合】ABS【トラスコ品番】(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)【色】リード線/0.9(max)
お客様の声
用途: 試作基板の製作に。。。満足度: 5ありそうで無かった便利工具です。部品の足に無駄なストレスを掛けずに、仕上がりも見栄え良くなります。ただ、秋葉原の部品商の店頭の方が安かったのでした。
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オキツモワンタッチスプレーマフラー用1本(300mL)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.38(48)
【特長】オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
【用途】2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。
【危険物の性状】【タイプ】半ツヤ【色】550【塗布面積(m2)】1.5-2.0(標準)【危険物の類別】【色番】常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))【乾燥時間(時間)】第四類【危険等級】第一石油類【耐熱温度(℃)】日塗工No/EN-15【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: エンジン塗装時満足度: 5カワサキのエンジンで半ツヤ具合が丁度良い色合いです。
用途: オートバイのマフラーエンジン等の塗装満足度: 5使いやすい

二輪マフラー、エンジンカバーの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンカバーの塗装に使う商品

エンジンカバーの塗装に使う商品

高耐熱ペイント,キャンデーカラースプレー