冷却水、不凍液、LLCの入れ替えに使うおすすめ商品

冷却水、不凍液、LLCの入れ替えに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クーラント」「ホースバンド」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバッテリー補充液 コック付 20L1箱(20L)
レビュー:286件のレビュー 平均満足度4.71(286)
【特長】イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
【用途】自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
【成分】精製水【規格】電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠【導電率】2.0μS/cm以下【付属品】専用コック【容量(L)】20【適合規格】A1相当【pH値】6.0
お客様の声
用途: 冷却水の交換に利用満足度: 4純水ということでクーラント交換に利用。20リットルもある為、冷却系を洗浄しても充分な量があります。
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
レビュー:1,311件のレビュー 平均満足度4.67(1311)
【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【成分】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【タイプ】希釈タイプ【希釈倍率】30~60%【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【希釈液】水道水(軟水)【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 冷却水の交換に満足度: 5低価格なのに物はしっかりしています。
ものたろう品質です。
用途: 車の冷却水満足度: 5最近は店頭ではストレートのクーラントばかりなので濃縮タイプはコスパで助かります
用途: 冷却水の入れ替え時に使用満足度: 5リピーターになります。シーズン前に友人のも注文させていただきます。
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:498件のレビュー 平均満足度4.44(498)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 冷却水ホース交換時に使用満足度: 5スプリングの強さも問題なく、しっかり固定でき良い商品だと思います。
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液)
レビュー:494件のレビュー 平均満足度4.55(494)
【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
【成分】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【タイプ】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車の冷却水補充満足度: 3最初に入ってるものと混ぜて補充しましたけど問題ありません。今のところは…
用途: 冷却水交換満足度: 5水道水で薄めずに使用するので、水道水内のカルキとか不純物を気にせず使用出来るのが良いです。
色合いも綺麗なブルーでロングライフで良いと思います。
用途: 冷却水交換満足度: 5希釈しなくてよいので手軽に交換できます。付属のコックは下向きにしておくと若干お漏らしするので水平より少し上向きにして保存してます。
ラクラククーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業ラクラククーラント
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.60(147)
【特長】希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
【成分】エチレングリコールその他【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40/-【タイプ】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ラジエーターのLLCの入れ替え、満足度: 5今年は特に冷え込みがきついので、急に気に成ったので入れ替えしました、まずは安心ですね、
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター
レビュー:378件のレビュー 平均満足度4.31(378)
【特長】銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
お客様の声
用途: クリンフィルター交換満足度: 5効果はよくわかりません
オイルジョッキ 古河薬品工業
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
古河薬品工業オイルジョッキ1個
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.46(115)
【特長】用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
【材質】本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン【目盛】あり【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ラジエター冷却水の補充用満足度: 3価格が安い割りにしっかりとした商品でコストパフォーマンスに優れた商品です。
スピードフラッシュ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトスピードフラッシュ1本(250mL)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.20(40)
【特長】速効性のラジエータ洗浄剤です。サビや泥を取り除き、オーバーヒートの原因となるものを流してきれいにします。ゴムホース・金属部も傷つけることなくご使用になれます。又、クーラントや不凍液の使用前後の洗浄にも適しています。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 冷却水の交換時満足度: 5ラジエーター冷却水交換時、赤染みた(少量のサビ)がみられたので購入しました。
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
古河薬品工業ロングライフクーラント JIS
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.75(80)
【特長】冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。
厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
【用途】自動車エンジンの冷却液です。
【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【タイプ】希釈タイプ【希釈倍率】30~60%【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 冷却水の定期交換時満足度: 5以前から使用している銘柄で品質に不安がないので問題なく交換作業完了した
用途: エンジン冷却水満足度: 5良好
用途: エンジン冷却水満足度: 5良好
スクエアーボトル(活栓付き) アズワン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワンスクエアーボトル(活栓付き)1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.24(37)
【特長】持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
【コック】あり【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)【口内径(Φmm)】43【口数】片口【最小目盛(mL)】500【活栓】あり【ノズル】なし【材質(Oリング)】EPDM【材質(パッキン)】EPDM【コック先端部寸法(Φmm)】内径/Φ8.5、外径/Φ12【取手】あり【ねじ外径(mm)】42.4【コック外径(Φmm)】40
お客様の声
用途: 冷却水の取替に満足度: 5横置き、縦置き共に使用できるので使い勝手が良く、重宝しております。
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応1セット
レビュー:173件のレビュー 平均満足度4.11(173)
【特長】国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
【外径×全長(mm)】約160Φ×225【容量(mL)】900【セット内容】ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)【使用方法】1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。
2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。
3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
お客様の声
用途: L,L,C 冷却水の交換時満足度: 5ラジエーターのキャップ口に合わせて、アダプターが用意されているので、ほとんどの国産小型車に対応出来ます。ほかの整備士にも勧めています。
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業スーパーグレードクーラント
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.87(38)
【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【成分】エチレングリコールその他【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-40/-【タイプ】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: トラクターの冷却水に満足度: 5そのまま使えるし、スーパーグレードが欲しかったから良かった
ブレーキフルード DOT3 カストロール
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールブレーキフルード DOT3
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
【規格】DOT3【沸点(℃)】ドライ263以上、ウェット145以上【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: ブレーキフルードの入れ替え満足度: 5色がほぼ透明で劣化した時にわかりやすい。
プロテクションキット MONROE(モンロー)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
お客様の声
用途: マツダ ベリーサ リアダンパー 入れ替えで使用満足度: 5ダンパー交換に際し純正クッションが劣化してボロボロになっていたので値段と指定車種を参考に半ばギャンブルで注文しました。純正のカバーも一部再利用してみたら不思議なくらい綺麗に収まりました。入れ替えたダンパーはKYBのNEW SRです。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)
5,098
税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.66(91)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【バッテリー電圧(V)】14.4/18【連続使用時間(時間)】約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)【連続使用時間(分)】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)【バッテリー】リチウムイオン【光源】高輝度LED【能力】照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)【適合バッテリー】A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660【質量(kg)】0.36(バッテリ除く)【トラスコ品番】494-0431【照度(Lx)】400、200
お客様の声
用途: 夜間の車の荷台片付けや倉庫での照明として使用満足度: 4蛍光灯とLEDの両方を使用してLEDの方が少し明るく感じます。又バッテリーの持ちも長く満足していますがもう少し明るくして貰えると大満足なのですが!
シール ドレン 19109GET003 ホンダ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイク冷却水交換時に使用満足度: 5ホンダズーマーの冷却水交換時に
ラジエータードレンボルト用シール交換。
簡単で取り替え後、問題ありません。
オイルトレイ バイク用 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルトレイ バイク用1個
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.38(117)
【特長】低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
【用途】バイク用
【材質】ポリエチレン【質量(kg)】0.38【容量(L)】2.68【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】70×220×410
お客様の声
用途: バイクオイル交換に利用満足度: 3小型・中型バイクのエンジンオイル交換作業には、これで十分です。トレーが浅い分オイルを受けた後の、取出し・持ち運びの時には注意しないとこぼれやすいです。ヘリの返しをもうちょっと工夫したら、少しはこぼれにくくなると思います。
ラジエタードレーンコック OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)ラジエタードレーンコック
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.59(150)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
お客様の声
用途: エンジン冷却水 交換時に満足度: 4他店よりも価格が安く 他の物と注文できるので助かります

冷却水、不凍液、LLCの入れ替えに使う商品」に関連する商品一覧

不凍液に使う商品

不凍液に使う商品

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品,LLC(クーラント・不凍液)