制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品
「制御機器/はんだ・静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください
質量(kg)単体:0.49
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
フレームサイズAF:60
定格電流(A)60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
過電流引出方法完全電磁式
端子構造圧着端子用M6
定格遮断容量(kA)AC100/200V:5
定格感度電流(mA)30
適合電線max.22
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(V)AC100/200
寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧AC110-220V
種類ML-直付点灯
外径(Φmm)50
保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)-30 ~ +50
点滅数(回/分)60~80
各種認証CE、UL
関連資料(1.03MB)
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適
形状丸型
軸の形状適用:Φ6ローレット
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482
アズワン品番65-7628-47
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
仕様圧着コネクタのタイプ:同軸●コンタクトサイズ:60●シリーズ:X.FL
色(本体)オフホワイト
1次電圧(V)R100/110
2次電圧(V)R200/220/230
仕様複巻、静電シールドなし
形状TP-S
周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相数単相
使用周囲温度(℃)-10~40
耐電圧(kV)AC1.5
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状ストレート
種類丸型
極数4
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)
結合方式ねじ
挿抜寿命500 回
耐電圧(V/min)AC2000
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)750
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付壁付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
保護構造IP64
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
材質記名板:PVC(白)
形状1段
色緑(アース端子)
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2
相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)6,9,13,17,24
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式スプリングロック
材質(スプリング)SUS
材質(導電板)銅
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
材質プラスチック製
色ホワイト マルセン記号10Y9/0.5
ドア付
アース端子実装数12(12回路は6)
材質プラスチック製
色ホワイト マルセン記号10Y9/0.5
ドア付
アース端子実装数12(12回路は6)
材質プラスチック製
色ホワイト マルセン記号10Y9/0.5
ドア付
主幹容量(A)100
アース端子実装数12(12回路は6)
材質記名板:PVC(白)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2
相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)6,9,13,17,24
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式スプリングロック
材質(スプリング)SUS
材質(導電板)銅
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
材質記名板:PVC(白)
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)
相対湿度45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)6,9,13,17,24
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式スプリングロック
材質(スプリング)SUS
材質(導電板)銅
適合圧着端子DIN46228-4準拠
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0
電線むき長さ(mm)10~11
耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
形状2段
色灰
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)500
端子間ピッチ(mm)4.2
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)10~11
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n/ac)する可能です。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電波法:適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ
入数1箱=5個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様HHD仕様
出力(kW)2.2
電源(V)三相200
容量(kVA)4.2
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)
冷却方式自然空冷
使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)
過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧85~264VAC 1Φ
ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85
耐久性2000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状1段
色青
全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)
定格絶縁電圧(V)AC DC500
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%
結線方式スプリングロック
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
耐電圧(V/min)【商用周波】3000
電線むき長さ(mm)10~11
・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい粘土状の高絶縁・熱伝導部材です。変形自由度が高く、立体・曲面・複雑空間を埋めることが出来、。常温で流れず、高温でもポンプアウトしません。低粘着のため、リワーク性にも優れております。
用途モーター巻線のすき間、基盤凹凸面とヒートシンク間の空隙、その他放熱必要箇所
質量(g)500
危険物の類別非危険物
1袋(500g)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぐ。また、軽くブラッシングするだけで簡単に放電させることができ、静電気による電子機器類など破損や誤作動の防止にも役立つ。
用途電子機器、電子部品、基板、紙、フィルム、印刷、プラスチック、コンピューター、キーボード等
材質【刷毛部】導電性PA
材質(柄部)静電性PP
表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-
アズワン品番68-2212-66