空調・照明・電設資材の新着商品
「空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.58kg
1個
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ70mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.595kg
1個
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.625kg
1個
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ75mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.64kg
1個
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。SDSシャンク。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.76kg
1個
¥48,980税込¥53,878
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコンギア
吸込コネクタを吸塵機に接続、粉じんの飛散を抑える。超硬チップ刃先で、サイディング・石こうボード・ガルバリウム鋼板まで穴あけ可能。防じんカバー付。ストレートシャンク 13mm。回転用。加工穴径:Φ80mm。有効長:130mm。使用電動工具:電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)。推奨回転数:700~1200rpm。付属品:電工トートバッグ TB-500。用途。・サイディング(窯業系・金属系)、石こうボード、ガルバリウム鋼板、。 コンパネ材、合板、ケイカル板等への丸穴加工作業に。
材質ホールソー:鉄 / カバー:プラスチック / カバーキャップ:ゴム本体寸法(mm)450×138×165・1.775kg
1個
¥48,980税込¥53,878
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャー
ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋
材質AL・ABS・PC
1本
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハイワークポール(イージーロック)
先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
1本
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラット釣り名人(イージージョイント)
交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:1本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ
材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・38g
1本
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人 ケース用キャップ
外れにくい新形状。キャップの内側に先端金具を収納可能。適合ケース(Φ39mm)。・ジョイント釣り名人(イージージョイント)。・マルチジョイント呼線(イージージョイント)。ネジ式には対応していません。交換・追加用ロッドケースには対応していません
材質EPDM
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラット釣り名人(イージージョイント)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:7本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・ワイヤーロック金具 JEF-W。・横穴先端金具 JEF-YH。・解除ツール JEF-RT
材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・286g
1セット(1m×7本)
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
MARVEL CORPORATION(マーベル)コンパクトSUSキャッチャー
収納時 200mmのポケットサイズ。ケーブルを掴みやすいフック形状。落下防止コード用リング付。丈夫でサビに強いステンレス製
材質フック・竿:ステンレス / フック連結部・リング:スチール寸法(mm)【伸長時】1070質量(g)40組本数8本収納時寸法(mm)200
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
コールマンジャパンリチャージブルLEDランタン 300
くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大300lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能。明るさが最大300ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能
付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ7.5.×13(h)質量(g)約275モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約5時間連続点灯時間約4時間(Hih) 約8時間(Medium) 約26時間(Low) 約8時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約300(Hih) 約180(Medium) 約60(Low)
1個
¥4,898税込¥5,388
7日以内出荷
コールマンジャパンリチャージブルLEDランタン 800
くり返し使用できる充電式バッテリーを搭載。明るさ最大800lmで4段階調節可能。USB Type-Cコネクタで充電して使用可能。携帯電話等の充電が可能 。明るさが最大800ルーメン。Low/Mid/High/Flashモードの4段階の明るさ切替が可能
付属品USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂、他サイズ約Φ10×21(h)質量(g)約570モード切替Hih / Medium / Low / Flash 4段階使用電源リチウムイオン電池 3.7V 3,200mAh充電時間約6時間連続点灯時間約2.5時間(Hih) 約6時間(Medium) 約13時間(Low) 約4.5時間(Flash)防塵防水性能IPX4対応 ※全方向からの水しぶきに10分間耐える明るさ(Lm)約800(Hih) 約300(Medium) 約140(Low)
1個
¥7,598税込¥8,358
7日以内出荷
コールマンジャパンラギッドパッカウェイランタン
携帯の充電もできる小型ランタン。テーブルやテント寝室のライトに最適。アルカリ、リチウムイオン両方使用可能。LEDは白/ウォームカラー選択可能。携帯充電可能。コラプシブルでコンパクト収納。停電・震災需要にもおすすめ
付属品マイクロUSBケーブル、フックサイズ約Φ10 x 24(h) (使用時) 約Φ10 x 13 (h) (収納時)質量(g)約390(リチウムイオン電池内蔵)使用電源アルカリ単三 3本(別売り)・リチウムイオン電池2本(内蔵・取り外し可)連続点灯時間[アルカリ電池]最大約4時間(White/ Hih)/約12時間(White /Low) [リチウムイオン電池)]最大約5.5時間(White/ Hih)/約14.5時間(White /Low)充電時間(時間)本体:10明るさ(Lm)[アルカリ電池]約350(White Hih)/約125(White Low) / 約190 (Warm Hih)/約50(Warm Low ) [リチウムイオン電池]約405(White Hih)/約115(White Low) / 約180 (Warm Hih )/約45 (Warm Low )防水性IPX4 対応照射距離(m)[アルカリ電池]約14m(White Hiht )/約6m(White Low )、約9m(Warm Hih)/約4.5m(Warm Low) [リチウムイオン電池]約17m (Warm Hih)/約8.5m(Warm Low )、約10m(Warm Hih)・約4.5m(Warm Low)
1個
¥6,398税込¥7,038
7日以内出荷
ELPAサイン球 5W(Y)
装飾照明に最適。サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
全長83mm色イエロー質量(g)30定格電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)45mm
1個
¥199税込¥219
3日以内出荷
ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
空間演出におすすめの調光型。屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
富士メディシィエ【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト
【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700関連資料(0.32MB) (1.1MB)グリーン購入法適合
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
コイズミ照明間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
Panasonic(パナソニック)スポットライト
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700/5000演色指数(Ra)94枠アルミダイカストカバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~32定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5