空調・照明・電設資材の新着商品
「空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
DAIKO(大光電機)LEDシーリング
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
DAIKO(大光電機)LED部品 電源接続ケーブル1m
仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)
寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光
寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
DAIKO(大光電機)ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
1台
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
DAIKO(大光電機)LED部品 延長ケーブル1m
仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
DAIKO(大光電機)ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
DAIKO(大光電機)防湿形ダウンライト
寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (LED内蔵)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
1台
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
岩崎電気ハンディワークライト120W
120WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
1台
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
岩崎電気ハンディワークライト60W
60WはAC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。電動工具用の18Vバッテリーがそのまま使えます。120W・200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
1台
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
岩崎電気ハンディワークライト200W
200WはAC 100Vのプラグ付きで配線工事不要。オプションの三脚を組合せて使用することで、高い位置からの照射が可能になります。
1台
¥74,980税込¥82,478
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
¥10,980税込¥12,078
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥159,800税込¥175,780
欠品中
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥159,800税込¥175,780
欠品中
仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL031SA9B-22質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷