電線保護の新着商品

電線保護の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

98件中 8198
キャンペーン情報RSS配信
スリットチューブEX ELPA
テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。専用工具で取付簡単。チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。
付属品専用工具(ABS樹脂)材質ポリエチレンホワイト質量(g)94内径(Φmm)20全長(m)1長さ(cm)26外径(Φmm)23
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

タフロックスマート片壁用 ネグロス電工
鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。隙間を充填するパテが不要です。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
その他【最小貫通物】合計:Φ25A130B96D91径(Φ)【有効措置】86C110適合配管径(Φmm)~65適合範囲(呼び)【ボイド管】100適合開口径(mm)100~110
1組
6,698税込7,368
4日以内出荷

耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
1巻(10m)ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールステンブレードフレキ 日本シーム工業
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
1巻(10m)
43,980税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールステンブレードフレキ 日本シーム工業
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
1巻(10m)ほか
46,980税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
1巻(10m)ほか
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
1巻(10m)ほか
4,098税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業
日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
1巻(10m)ほか
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業
日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
1巻(10m)ほか
62,980税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
1巻(10m)ほか
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
1巻(10m)ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

単極プラグ蓋 100A 泰和電器
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

パネル型コネクタ プラグ 泰和電器
1個
14,598税込16,058
4日以内出荷

コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1巻(50m)
特価
44,980税込49,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラケット(10個入) TOKISTAR
曲線施工や、より高さを抑えたい場合に有効です。墨出しなしで簡単取り付け。取付間隔の目安:300mm
材質PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498税込1,648
7日以内出荷

コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン
・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
用途・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~110肉厚0.27 (±0.05)外径(mm)10.0 (±0.3)内径(mm)7.0 (±0.3)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS2証明書(DKT-S-OR)(0.12MB) DKT-S-OR非含有証明書(0.07MB) DKT-S-ORカタログ(0.15MB)
1巻(50m)
3,398税込3,738
43日以内出荷

HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.25MB) (0.07MB)
1巻
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スリットチューブ 中部ビニール工業
中部ビニール工業スリットチューブ
専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)