電線保護その他関連用品の新着商品

電線保護その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

37件中 137
キャンペーン情報RSS配信
ブラケット 住電機器システム
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

端末用ゴムスペーサ 住電機器システム
住電機器システム端末用ゴムスペーサ
CVTケーブルの終端部においてケーブル用ブラケットでケーブルを固定する場合に用います。
1個
2,198税込2,418
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

中間把持用ゴムスペーサ 住電機器システム
住電機器システム中間把持用ゴムスペーサ
CVTケーブル線路の中間を把持する場合に用い、ケーブルブラケットで固定します。
1個
4,798税込5,278
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

モーター用端末 住電機器システム
住電機器システムモーター用端末
コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
1組
35,980税込39,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

C4102.4103テープ式 住電機器システム
住電機器システムC4102.4103テープ式
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
1組
7,998税込8,798
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

C-4104テープ式端末 住電機器システム
住電機器システムC-4104テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
1組
12,980税込14,278
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

C-4103テープ式端末 住電機器システム
住電機器システムC-4103テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
1組
9,998税込10,998
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

C-4102テープ式端末 住電機器システム
住電機器システムC-4102テープ式端末
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。屋内と屋外用の区別があります。テープ巻型キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用テープ巻形終端接続部があります。耐火ケーブル用テープ巻形終端接続部があります。
1組
8,698税込9,568
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

C-3105ゴムストレスコン 住電機器システム
住電機器システムC-3105ゴムストレスコン
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
1組
46,980税込51,678
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

C-3104ゴムとう管型端末 住電機器システム
住電機器システムC-3104ゴムとう管型端末
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
1組
229,800税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

C-3104ゴムとう管型端末 住電機器システム
住電機器システムC-3104ゴムとう管型端末
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子の仕様は60mm2以下は「圧着形銅管端子」、100~325mm2は「圧縮形銅管端子」が標準です。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
1組
229,800税込252,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

C-3103ゴムストレスコン 住電機器システム
住電機器システムC-3103ゴムストレスコン
JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部があります。エコケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります。耐火ケーブル用ゴムストレスコーン形終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)(他メーカー製の耐火ケーブルにも一部対応)。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
1組
37,980税込41,778
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

C-4104テープ式端末 住電機器システム
1組
139,800税込153,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ コーニング
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。
材質/仕上ポリウレタン透明品番361-3704容量(g)350名称電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A硬化時間(時間)12アズワン品番61-2253-32
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

エッジング カメダデンキ
カメダデンキエッジング
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6寸法D(mm)5寸法C(mm)1関連資料図面(0.08MB)
1袋(50本)
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)IP68 防水中継コネクター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途電源コードを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム外形寸法(mm)60×210ねじ規格M40×1.5最小径(Φmm)樹脂部:32使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)12.4~9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)防水保護等級IP68
1袋(1個)
5,998税込6,598
8日以内出荷

IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)IP68 防水中継コネクター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途LAN,USB,丸型コネクタなどを防水して延長が可能!材質66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム外形寸法(mm)40×180ねじ規格M25×1.5最小径(Φmm)樹脂部:19使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)適合電線径(Φmm)8.8~4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)防水保護等級IP68
1袋(1個)
2,798税込3,078
8日以内出荷

露出BOX 泰和電器
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マーカーラベル銀 PET製 CTK
配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています
材質PET
1箱(10巻)
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マーカーラベル 透明 CTK
配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています
材質塩ビ幅(mm)6透明/長尺タイプ長さ(m)30
1箱(10巻)
45,980税込50,578
3日以内出荷

マーカーラベル 白 CTK
配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています。電線巻き付けにも便利な軟質タイプ
材質塩ビ(ソフトタイプ)タイプ長尺タイプ
1箱(10巻)
67,980税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マーカーラベル 白 CTK
配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています
材質塩ビ
1箱(10巻)
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マークチューブストッパー ワゴジャパン
電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです 圧着端子を使用しない場合のマークチューブを脱落しにくくします (完全に固定するものではありません)
1袋(1000個)
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マーカーラベル 黄 CTK
配線表示に最適な純正ラベルです。剥がれにくく、耐久性に優れています
材質塩ビ
1箱(10巻)
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チューブホルダー CTK
チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ。複数サイズの使い分けに便利。設置型です
質量(kg)4.4(リールスタンド/1.7 リールセット/2.7)適合サイズ内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)530×450×160
1台(1台)
38,980税込42,878
3日以内出荷

チューブホルダー CTK
チューブの安定供給に欠かせないドラムタイプ。複数サイズの使い分けに便利。機械本体上部の空間を有効活用可能
質量(kg)3.8適合サイズ内径:Φ150~300mm 外径:最大Φ400mm 幅:最大100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)850(SP設置)×460×165
1台(1台)
57,980税込63,778
3日以内出荷

ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランド中継アダプター
ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!
用途光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。材質66ナイロン(UL94V-2)使用環境温度(℃)-40~100(瞬時120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.65MB)
1袋(3個)ほか
3,198税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オールステンブレードフレキ 日本シーム工業
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
1巻(10m)
38,980税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オールステンブレードフレキ 日本シーム工業
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
1巻(10m)ほか
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自在ブッシュ 北川工業
北川工業自在ブッシュ
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
1パック(100個)
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

壁面取付用ブラケット Vivotek
仕様P/N:900037701G材質アルミ合金寸法(mm)276×140×202ホワイト質量(g)1100、カートン:12500、箱:1440箱寸法(mm)297×161×224 (1pc)カートン寸法(mm)697×318×494 (8pcs)モデルSD9161-H, SD9161-H-V2, MA8391-ETV, MA9321-EHTV, MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
1個
18,980税込20,878
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)本体:ライトグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
349税込384
3日以内出荷

チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)本体:ダークグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
349税込384
3日以内出荷

フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業
フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
材質PA66(UL94V-2)ブラック質量(g/個)3.2RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)49.8有効寸法(高さ)(mm)6.5
1袋(10個)
409税込450
3日以内出荷

フラットケーブルクランプ FCUシリーズ タカチ電機工業
フラットケーブルやバラ線を整理できるワンタッチ型接着テープ付ケーブルクランプです。ケーブルのサイズに合わせて巾・高さを選ぶことが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
材質PA66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ケーブル被覆保護カバー イワブチ
ステンレスベルトと組合せて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
材質PVC
1箱(50個)
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タフロックスマート片壁用 ネグロス電工
鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。隙間を充填するパテが不要です。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
その他【最小貫通物】合計:Φ25A130B96D91径(Φ)【有効措置】86C110適合配管径(Φmm)~65適合範囲(呼び)【ボイド管】100適合開口径(mm)100~110
1組
6,698税込7,368
4日以内出荷