ラジオの新着商品

ラジオの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 111
キャンペーン情報RSS配信
AM/FMポケットラジオ ワイドFM DSP搭載 オーム電機
胸ポケットに収まるコンパクトサイズのAM/FMポケットラジオ。DSP ICを採用した高感度受信で、ワイドFM(FM補完放送)にも対応。光る同調ランプ付きで、受信局を合わせやすいシンプルな選局方式。スピーカーとイヤホンの2WAYで聴けるモノラルラジオ。FMロッドアンテナを搭載し、すぐに使える片耳イヤホン付き
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AM/FMポケットラジオ イヤホン巻き取り式 ワイドFM対応 オーム電機動画あり
スピーカーとイヤホンの2WAYで聴ける、コンパクトなAM/FMポケットラジオです。イヤホン巻き取り機能付きで、コードをすっきり収納して持ち運べます。ワイドFMとダイヤル選局に対応し、FMアンテナ兼用のモノラルイヤホンが付属しています。イヤホン使用時はAM約42時間、FM約40時間使用できます。
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

AM/FMハンディラジオ DSPデジタル選局 ワイドFM対応 大文字液晶 オーム電機動画あり
大文字の周波数表示と照明付き液晶で、選局や音量を見やすく確認できます。DSPデジタルチューナーを搭載し、AM・FM各20局をメモリー登録できます。ワイドFMとFMステレオ受信に対応し、モノラルスピーカーも内蔵しています。イヤホン使用時は約100時間使用でき、両耳イヤホンとハンドストラップ付きです。
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AUREX LEDライト搭載ポケットラジオ 東芝
本体背面に搭載したLEDライトは強弱2段階切替が可能。強モードで約120時間、弱モードで480時間の点灯ができ、停電時や火災時にも安心。ポケットに入る軽量コンパクトサイズで持ち運びも手軽。お試し電池、イヤホン付きだから届いたその日からすぐにご使用いただけます。
付属品イヤホン、お試し乾電池(東芝マンガン乾電池単4×2本)、取扱説明書(保証書付き)ブラック質量(g)約63(乾電池含まず)電源単4乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1620kHz出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)イヤホン使用時:FM45/AM50、内蔵スピーカー使用時:FM40/AM45、LEDライト:強120/弱480最大出力(mW)実用/120
1台
3,298税込3,628
6日以内出荷

AUREX LEDライト付きポケットラジオ 東芝
USB充電と乾電池の2電源に対応したポケットラジオ。強弱2段階切替が可能なLEDライトを搭載し、いざという時の安心に備えられます。また、毎日使うからこそ便利な漢字対応の大型液晶画面で、放送局名が漢字表記になり一目で分かりやすくストレスがありません。FM1/FM2/AMで各4局最大12局まで登録できるお好み選局ボタン付き。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S/M/L)×1ペア※Mサイズはイヤホンに装着済み、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書付き)シルバー質量(g)約60(乾電池含まず)消費電力(W)16電源DC3V 単4形充電式ニッケル水素電池×2、単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×99×13(突起部含まず)スピーカーΦ3cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM43/AM45、内蔵スピーカー使用時:FM35/AM43、LEDライト:強35弱70【ニッケル水素充電池】イヤホン使用時:FM30・AM33、内蔵スピーカー使用時:FM25・AM32、LED:強25弱50入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USB入力:Type-C(充電用5V)最大出力(mW)実用/80
1台
17,980税込19,778
6日以内出荷

AUREX LEDライト付きホームラジオ 東芝
LEDライト・高音質ステレオスピーカー搭載のダイヤル式ホームラジオ。直径8cm2Wの大音量高音質スピーカーを左右に搭載。スポーツ中継や音楽番組もクリアな音質で楽しめ、屋外でもハッキリ聴こえます。さらに「声くっきり機能」搭載でよりラジオの音声をくっきり明瞭に聞くことが可能になりました。側面のLEDライトは「強弱」切替が可能。普段使いしながら非常時への備えとしても安心の1台です。
付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC5V、DC4.5V(単2乾電池×3、別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×55(突起部含まず)スピーカーΦ8cm(4Ω)×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM160・AM160、LEDライト:強200・弱800、外部入力動作:約350(3mW+3mW出力時)入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ最大出力(mW)実用/200×2
1台
8,198税込9,018
6日以内出荷

AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝
USB充電と乾電池の2電源に対応したコンパクトなホームラジオです。LEDライトを搭載しており、普段使いはもちろん防災・停電時にも活躍します。強弱2段階切替ができるLEDラジオは防災時の備えだけでなくアウトドアでも便利。また暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓を採用しており便利です。シンプルなデザインと使いやすい仕様です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(1m)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)ブラック質量(g)約115(乾電池含まず)、約210(ニッケル水素充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本/単3形乾電池2本(別売))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×70×35(突起部含まず)スピーカーΦ5.7cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz電池使用時間(時間)【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM90/AM90、内蔵スピーカー使用時:FM72/AM72、LEDライト:強110弱440【ニッケル水素電池】イヤホン使用時:FM63/AM63、内蔵スピーカー使用時:FM52/AM52、LED:強70弱280入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、入力端子:USB電源入力端子最大出力(mW)実用/180
1台
5,398税込5,938
6日以内出荷

AUREX 防滴ホームラジオ 東芝
お風呂やキッチン、アウトドアでも。水はねが気になる場所でも使える防滴仕様のホームラジオです。暗がりでも操作しやすい蓄光選局窓を採用し、大きく見やすい表示と使いやすいダイヤルで普段使いに最適。スリープタイマーやめざまし機能を搭載しているので、就寝時の切り忘れの心配なくご利用いただけます。
ホワイト質量(g)約565(乾電池含まず)電源AC100V50/60Hzまたは単2乾電池×3(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×131×56(突起部含まず)スピーカーΦ7.7cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信時:約60最大出力(mW)実用/250タイマー機能スリープ、めざまし、キッチン・バスタイマー
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷

AUREX 手回し充電ラジオ 東芝
長時間保管しても性能低下が少ないコンデンサー充電に対応。手回し充電ができ、長期間保管後でも内蔵電池が弱りにくいため、防災備蓄や非常時での利用を重視したモデル。JIS IP54等級の防塵防水機能、暗い場所での操作が容易な蓄光ボタン、本体サイドに備えたLEDライト、スマホへの充電機能など非常時に備えたい機能が備わっています。
付属品ハンドストラップ、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)ホワイト質量(g)約2447(乾電池含まず)電源DC2.7V(内蔵コンデンサー充電池)/DC3V(単4形乾電池2本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×46(突起部含まず)保護等級JIS IP54等級相当スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108MHz AM:531~1710kHz電池使用時間(時間)内蔵コンデンサ充電使用時(1分間にハンドルを150-180回の速さで回した時)内蔵スピーカー使用時:ラジオ(AM/FM)約15分、東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信(AM/FM)約30時間入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック最大出力(mW)実用/80充電端子携帯/USB
1台
9,398税込10,338
6日以内出荷

防災用ソーラー手回しAM/FMラジオライト 充電対応 オーム電機動画あり
停電時や災害時に使えるソーラー手回しラジオライトです。ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレンの1台4役で使用できます。手回し発電、ソーラーパネル、USB充電、乾電池の4種類の電源に対応しています。ワイドFMに対応しています。スマートフォンの応急補助充電に使用できます。充電用USBコードが付属しています。
付属品充電コード(USB-C/USB-A端子)、保証書、取扱説明書質量(g)250タイプAM/FM ※ワイドFM対応全光束(Lm)40型番要確認寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140.7×80.1×38.9(突起物含まず)機能ラジオ、簡易ライト、充電器、サイレンライト種類白色LED×1灯接続端子USB-C、USB-A給電方式DC5V 500mA発電方式手回し発電、ソーラー発電、USB充電、乾電池周波数帯域(AM)(kHz)522~1710周波数帯域(FM)(MHz)76~99
1台
3,998税込4,398
翌々日出荷

AM/FMハンディラジオ シルバー オーム電機
高感度DSPでクリアな音質。デジタルチューナー搭載、同調ランプ付き。FM補完放送対応。FMロッドアンテナ付き。スピーカー搭載。モノラル受信。イヤホンジャック搭載(モノラル音声)。ハンドストラップ付き。ヨコ置きタイプ。両耳イヤホン付属。電池別売、単3形乾電池×2本使用
付属品両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約165(乾電池含まず)電源DC3V、単3形乾電池×2本(別売)外寸(mm)125×72×33(突起物含まず)電池寿命(連続時間)【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70スピーカー口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW受信周波数【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz取扱説明書(1.6MB)
1台
1,998税込2,198
翌々日出荷