照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品
「照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DAIKO(大光電機)LEDスポットライト (LED内蔵)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
1台
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
ODELIC(オーデリック)Bluetooth 調光・調色リモコン
オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
1個
¥6,398税込¥7,038
翌々日出荷
ODELIC(オーデリック)Bluetooth 簡単リモコン
小空間のあかりコントロールに便利です。個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール。マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。
用途キッチン・バスルーム・個室に。1グループ設定のミニサイズリモコン。仕様シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可防水仕様ありタイマー不可入数(個)1接続台数150台まで調光の可否可調色の可否可
1個
¥4,298税込¥4,728
翌々日出荷
ODELIC(オーデリック)屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)
用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
1個
¥9,898税込¥10,888
翌々日出荷
質量(g)280RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100/AC240V、DC24V/0.9A
1台
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
1台
¥34,980税込¥38,478
7日以内出荷
1台
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
1台
¥17,980税込¥19,778
7日以内出荷
IDEC(和泉電気)ダイレクトアダプタ照光ユニット用
低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ