照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品

照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

219件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深114質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)
電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 DAIKO(大光電機)
取付カバーネジモーガル式電圧(V)AC100ランプ色温度(K)2700容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED部品L型金具 DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LED部品L型金具
仕様器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
1台
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機)
取付ボルト取付専用ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)
寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アウトドアライト/ソーラーポール DAIKO(大光電機)
仕様LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。寸法(mm)幅534長675高3000埋込深1000質量(kg)70タイプ受注生産品消費電力(W)7.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1150調光の可否非調光演色性(Ra)72
1台
569,800税込626,780
4日以内出荷

スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85長140吊高145質量(kg)1.2電圧(V)AC100専用消費電力(W)34ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)35光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
1台
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)
容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

6回路シーンコントローラーブースター (位相制御) DAIKO(大光電機)
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

LEDシーリング DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LEDシーリング
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LED部品 電源接続ケーブル1m DAIKO(大光電機)
仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
2,198税込2,418
4日以内出荷

ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
1台
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LEDブラケット DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LEDブラケット
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色 DAIKO(大光電機)
取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
1台
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LED部品 延長ケーブル1m DAIKO(大光電機)
仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
2,198税込2,418
4日以内出荷

ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル DAIKO(大光電機)
取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形 DAIKO(大光電機)
ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
1台
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防湿形ダウンライト DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)防湿形ダウンライト
寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
1台
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)
寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

街路灯取付金物 東京富士商会
1個(10個)
6,398税込7,038
3日以内出荷

柱間引込線留金具 東京富士商会
東京富士商会柱間引込線留金具
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーの場合は支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)
1個(10個)
6,498税込7,148
翌日出荷

蛍光灯用チェーン 東京富士商会
1箱ほか
7,298税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Bluetooth 調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)Bluetooth 調光・調色リモコン
オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり
仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否調色の可否
1個
6,398税込7,038
翌々日出荷