照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品

照明器具アクセサリー・スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

172件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機)
質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
1台
11,980税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ダウンライト/ピンホール/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

リニューアルプレート (防雨型シーリング/ブラケット用) DAIKO(大光電機)
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グレアレスダウンライト (ランプタイプ) DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105質量(kg)0.4取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
1台
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)
寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2電圧(V)AC200~242消費電力(W)89.8容量(VA)92/93RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
1台
58,980税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 DAIKO(大光電機)
取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea DAIKO(大光電機)
取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)DC24専用ランプ内蔵色温度(K)2500~1700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)演色性(Ra)82~80
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深114質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)
電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 DAIKO(大光電機)
取付カバーネジモーガル式電圧(V)AC100ランプ色温度(K)2700容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED部品L型金具 DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LED部品L型金具
仕様器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
1台
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機)
取付ボルト取付専用ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)
寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アウトドアライト/ソーラーポール DAIKO(大光電機)
仕様LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。寸法(mm)幅534長675高3000埋込深1000質量(kg)70タイプ受注生産品消費電力(W)7.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1150調光の可否非調光演色性(Ra)72
1台
569,800税込626,780
4日以内出荷

スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85長140吊高145質量(kg)1.2電圧(V)AC100専用消費電力(W)34ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)35光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
1台
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)
容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

6回路シーンコントローラーブースター (位相制御) DAIKO(大光電機)
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
1台
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

LEDシーリング DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LEDシーリング
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LED部品 電源接続ケーブル1m DAIKO(大光電機)
仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
2,198税込2,418
4日以内出荷

ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
1台
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機)
寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
1台
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LEDブラケット DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)LEDブラケット
電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色 DAIKO(大光電機)
取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
1台
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LED部品 延長ケーブル1m DAIKO(大光電機)
仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
1台
2,198税込2,418
4日以内出荷

ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル DAIKO(大光電機)
取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形 DAIKO(大光電機)
ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
1台
7,198税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防湿形ダウンライト DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)防湿形ダウンライト
寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷