省配線フィールドバスシステムの新着商品

省配線フィールドバスシステムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series SIユニット SMC
IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700。SV1000/2000/3000。ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP40記号マニホールド:CAN出力点数32コネクタ通信:RJ45プロトコル通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(1.44MB) 取扱説明書(1.21MB)出力極性ソース/PNP
1個
47,980税込52,778
8日以内出荷

フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC
IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:DPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:Safety over EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(2.46MB)出力極性ソース/PNP
1個
139,800税込153,780
6日以内出荷

フィールドバス機器 出力対応  EX260 Series 安全通信対応SIユニット SMC
最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP67記号マニホールド:FPN出力点数32コネクタ通信:M12プロトコル通信:PROFIsafeRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.12MB)取扱説明書取扱説明書(1.97MB)出力極性ソース/PNP
1個
50,980税込56,078
3日以内出荷

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC動画あり
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(3.9MB)周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(バルブマニホールド) SMC動画あり
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
適合バルブ出力接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(SMC製)タイプ出力形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67コネクタ接続:バルブマニホールド/ポート数:32点周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(3.9MB)定格電圧範囲(V)US1・US2電源:DC24±10%
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

無線システム EXW1 Series 小型無線ベース SMC
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
仕様IPアドレス設定:マニュアル/BOOTP DHCP、無線通信アンテナ:無線アダプタ適合プロセス占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11520点/11520点(1440byte/1440byte質量(g)150規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67通信方式TCP/IP、UDP/IPインターフェースコネクタ:M12通信方法前二重/半二重周囲温度(℃)動作時:-10~50プロトコル通信:Modbus TCP, SLMP通信速度10Mbs/100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)データ形式バイナリ、バイナリ/ASCII消費電流内部:100mA以下(無線アダプタを接続した場合、150mA以下)取扱説明書取扱説明書(2.78MB)定格電圧範囲(V)US1(制御用)電源:DC24±10%Webサーバ機能対応伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
タイプポートクラスB形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/2ポート※Y分岐コネクタは使用できません。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class B電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(6.16MB)周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(IO-Link) SMC
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
タイプポートクラスA形式IO-Link規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67ポート数接続コネクタ/IO-Link:M12/4ポート※IO-Link4ポート使用時には、Y分岐コネクタ(EXW1-ACY3)が2ケ必要となります。チャンネル数周波数:5~79または15~79ch機能IO-Linkバージョン:Ver.1.1、IO-Linkポートクラス:Class A電波形式(拡散)周波数ホッピング式(FHSS)保護機能短絡保護回路極性PNP周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(6.16MB)周波数帯域(GHz)2.4定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力) SMC
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
仕様接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。タイプ入力形式アナログ規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67保護機能短絡保護回路内蔵極性なし周囲温度(℃)-10~55入力形式電圧/電流RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)取扱説明書取扱説明書(1.99MB)定格電圧範囲(V)電源:DC24±10%入力コネクタM12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷

無線システム EXW1 Series 用DINレールアダプタ SMC
用途対応品番:EXW1-Bシリーズ、EXW1-RD□□Eシリーズ、EXW1-RLシリーズ、EXW1-RAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバー SMC
用途EXW1 Series 小型無線リモート用無線アダプタカバーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(23.81MB)
1個
799税込879
4日以内出荷

フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス) SMC
ターミナルユニットを使用することにより、オートスイッチなどの入力機器をバルブマニホールドから分散させて配置することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(24.87MB)取扱説明書取扱説明書(3.89MB)
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)