メカニカル部品の新着商品

「メカニカル部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

316件中 241~280件
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:4(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:3(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)36(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB241P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.9g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:10 最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。 仕様Pタイプ パルゲン仕様 質量(g)33(パルゲン込) 径(Φ)ハブ:2.5(H7) 電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上 シリーズMB201P24 消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力) 定格電圧(V)DC24±10% 絶縁階級F種 慣性モーメント(N・cm2)0.3g 吸引時間(ms)40以下 釈放時間(ms)10sec以下 トルク(N・cm)静摩擦:7 最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
539 税込593
5日以内出荷

GB[制御機器]小型DCモーター
小型の振動モーターです。
1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536 フレームスピード(fps)35 画素サイズ(μm)2.25 × 2.25 デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体 センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900) 画素数3.0M/2048×1536 フレームスピード(fps)35 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)2.25×2.25
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニュアルローラーMRⅡ エスティジェイ 動画あり
マニュアルローラーIIは、制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
用途マシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型のコンプレッサーや空調機器の吸気口に取り付ける外付けのフィルターです。
1式
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!。従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!。一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。
用途スポットクーラー用粘着フィルター 寸法(幅W×高さH)(mm)390×750
1式
4,598 税込5,058
翌日出荷

XLFフィルターの詰め替え用フィルターです。
1式
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ニューティーシーサーボモータA410
各種ラジコンやロボット用として利用されているサーボモータです。 マイコンの学習用にも最適です。 パルス幅制御1.5m/sのアナログサーボモータです。
質量(g)40 制御方式パルス幅制御 1.5m/sec ニュートラル 速度0.15sec(6.0V 時) 配線方式オレンジ(PWM入力)、赤(5V)、茶(GND) 無負荷電流(mA)180 トルク値(kg/cm)4.3(6.0V 時) モータ種類アナログサーボモーター 動作電圧(V)4.8~6.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1分間に30回転するギヤード(減速)モーターで、初心者でも簡単に使用できます。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

60rpmで動作するギア(減速)モーターです。初心者でも簡単に使用できます。
その他【トルク】0.7~1.2kg.cm【失速トルク】3.0~4.0kg.cm 電流(mA)【ストール】500~700 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])55~70 動作電圧DC2.4~6.0V 効率【最大速度】40~52rpm 無負荷電流(mA)30~70 最大電流(mA)【効率】350~450
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

小型で高トルク。主にエアコンのルーバー、小型の冷暖房ファン、自動カーテンなどに使用されます。
その他【引き込みトルク】≧39.2mN/m【ディテントトルク(保持トルク)】≧20mN/m 電圧DC 5V 角度(°)【ステップ角】5.625°/32 周波数【無負荷引き込み】≧500Hz【無負荷脱出】≧800Hz 騒音値(dB)<40dB 回転方向反時計回り(CCW) 相数4 抵抗25Ω クラス【絶縁クラス】A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

3Vで動作する厚さ2.0mmのミニ振動モーターです。 多目的に使用できます。
その他【定格荷重】振動重量 電圧DC 2.5V~3.5V 質量(g)2 定格電圧DC 3V モーター【構成】Φ10 コアレス振動モーター、【位置】任意 回転方向時計回り/反時計回り コイルフラットコアレスコイル 保管温度範囲(℃)-30~+80 整流方式ブラシと整流子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
219 税込241
5日以内出荷

ステッピングモータを制御するモジュールです。 半固定抵抗を調整して、モータに流れる電流量の調節が可能 ステッピングモータを最大2個接続して駆動可能 10ピンケーブルで12V電源供給コネクタ連結 それぞれ最大3Aまでの駆動が可能
外形寸法(mm)63.3×50.6 対応モータステッピングモータ 1.7kgクラス【SE-SM243】
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

日本ニューティーシーステッピングモータ(1.7kgクラス)
定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。 ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。
質量(g)200 定格電圧(V)4.1 定格電流(A)0.95 抵抗4.2Ω ±10% 最大トルク静止:1.7kg・cm トルク(gcm)ディテント:230 ロータイナーシャ(g・m2)33 インダクタンス(mH)2.6 ±20% ステップ角度1.8°/ STEP
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。 被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。
定格電圧(V)AC250 外形(mm)DL 18.5×48 パルス幅70msec.max 静電容量0.5μF±20% 最大印加電圧(V)800 抵抗値50(1/2W)Ω±30% ピーク電圧(V)700max 繰返し周波数(Hz)360 max パルス幅×周波数0.07max 実装タイプリード線
1個
839 税込923
5日以内出荷

仕様標準 その他グリース塗布(シールバンド部)あり ストローク(mm)300 サイズ32 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 リード(mm)48 プロトコルパラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) アクチュエータケーブル長さ(m)3 I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面
1個
86,980 税込95,678
11日以内出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷

マブチモーターDCモーター
模型工作に適した小型モーターです。 モーターベース・二段式プーリーが付属します。 RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。 本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。 軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
1個
569 税込626
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

タミヤのロボティクスシリーズの製品で、ロボット製作向けのギヤ付きモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品で減速比の異なる製品も選べます。ギヤヘッドやモーター本体、マウントの単売製品もあります。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。 540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 質量(g)270 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])221 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】12(6.32A/185rpm) ギヤ比3.12569444444444
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1 電源電圧7.2V 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60 最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20 ギヤ比300:1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷