電熱機器(ヒーター)の新着商品

電熱機器(ヒーター)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

965件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
1本
129,800税込142,780
3日以内出荷

サーモトレース YGP/PFA型 ヤガミ
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。
用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4) ヤガミ
・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
1本
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サーモテープ FTT型(グランドなし) ヤガミ
・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
1本
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イソテープ SiS16型 ヤガミ
ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温
1本
219,800税込241,780
46日以内出荷

イソテープ SiS14型 ヤガミ
ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温
1本
139,800税込153,780
46日以内出荷

イソテープ SiS12型 ヤガミ
ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温
1本
99,980税込109,978
46日以内出荷

イソテープ SiS11型 ヤガミ
ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温
1本
93,980税込103,378
46日以内出荷

イソテープ ITWSS型 ヤガミ
ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
1本
88,980税込97,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イソテープ ITWSS-M型 ヤガミ
ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
1本
75,980税込83,578
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イソテープ ITH型 ヤガミ
長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱
1本
77,980税込85,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

イソテープ H型 ヤガミ
超高温域での保温に最適。・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。
用途・超高温流体設備の加熱及び保温
1本
139,800税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PTFEテープヒーター ヤガミ
発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
用途・クリーンルーム内設備の保温
1本
24,980税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ
屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ
屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G1) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷

細管用リボンヒーター YT型 ヤガミ
細い配管にも施工が可能。・温度ムラの少ない面状発熱です。・引っ張りによる断線に強い設計です。
用途・細管の加熱
1本
15,980税込17,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

液体加熱用シースヒーター LUB型 ヤガミ
シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型 ヤガミ
温度調節器が一体化。・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。・省スペース化したヒーター形状です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

投込みヒーター YYS型 ヤガミ
容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。
用途・水の凍結防止、保温加熱
1台
37,980税込41,778
8日以内出荷

投込みヒーター LYU型 ヤガミ
容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし11kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
189,800税込208,780
26日以内出荷

投込みヒーター LYU型 ヤガミ
容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし10kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
139,800税込153,780
26日以内出荷

投込みヒーター LYS型 ヤガミ
容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
139,800税込153,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投込みヒーター LYC型 ヤガミ
容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。
用途・水、油など液体の保温加熱
1台
119,800税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
369,800税込406,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
349,800税込384,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
329,800税込362,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
309,800税込340,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
249,800税込274,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
239,800税込263,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
199,800税込219,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
179,800税込197,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
169,800税込186,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
159,800税込175,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
139,800税込153,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
129,800税込142,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
119,800税込131,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
109,800税込120,780
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
99,980税込109,978
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
91,980税込101,178
3日以内出荷

フロストガード TC型 ヤガミ
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
1本
79,980税込87,978
3日以内出荷