配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 1,0811,120
キャンペーン情報RSS配信
PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた39山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.2関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
299,800税込329,780
31日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた15山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた54山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジ上水F使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
87,980税込96,778
41日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた17山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた25山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた21山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
36,980税込40,678
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた9山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
22,980税込25,278
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた53山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジ上水F使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
76,980税込84,678
41日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた5山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた58山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジ上水F使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
199,800税込219,780
41日以内出荷

鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー
耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
1個
2,498税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

銅直管 KMCT
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2500調質1/2H
1セット(2本)
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

銅直管 KMCT
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。長さ(mm)2000肉厚(mm)1調質1/2H
1セット(2本)
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅直管 KMCT
熱伝導率が高く、耐食性に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
用途H材となりますので、直線部の配管材として主に用いられます。調質H
1セット(2本)
6,498税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ
大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
1個
54,980税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

CDC フルードフィット チェックバルブ CDC
1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
1袋(5個)ほか
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CDC フルードフィット チェックバルブ CDC
1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
1袋(5個)ほか
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

銅直管 KMCT
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。長さ(mm)2000調質1/2H
1セット(2本)
6,898税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


SUS304 六角ナットキャップ(大) 大阪サニタリー
1個
5,998税込6,598
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SUS304 ネジキャップ 大阪サニタリー
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グランドパッキン #4505L PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン #4505L
PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。
用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調pH範囲0~14
1箱(3m)
6,798税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)











SUS316L 2方ナットチーズ(小)[NNO] 大阪サニタリー
1個
39,980税込43,978
32日以内出荷



SUS316L 1方ナットチーズ(大)[ONO] 大阪サニタリー
1個
28,980税込31,878
32日以内出荷

SUS316L 1方ナットチーズ(大)[NOO] 大阪サニタリー
1個
75,980税込83,578
32日以内出荷

SUS304 ネジチーズ 大阪サニタリー
1個
27,980税込30,778
32日以内出荷

SUS304 2方ナットチーズ(小)[NON] 大阪サニタリー
1個
58,980税込64,878
32日以内出荷