配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 1,0011,040
キャンペーン情報RSS配信
AV 5K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV
1枚
2,198税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV 5K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV
塩ビパイプ用 差込フランジ
材質HI-PVCサイズ40A規格JIS5K
1枚
2,698税込2,968
翌々日出荷

AV 5K HIフランジ HI-PVC製 アサヒAV
1枚
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】 アサヒAV
1枚
869税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV
1枚
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AV 10K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV
塩ビパイプ用 溶接フランジ
材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
1枚
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AV 10K HIフランジ HI-PVC製 アサヒAV
塩ビパイプ用 溶接フランジ
材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
1枚
749税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】 アサヒAV
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

AV U-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV
1個
939税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングFKM】 アサヒAV
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

鍵付縦2連ぺーパーホルダー RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)鍵付縦2連ぺーパーホルダー
「横」のスペースがない場所、多機能トイレに最適。多機能トイレの設置に好評。・耐食性に優れた丈夫なステンレス製。(SUS304)。鍵はいたずらされても故障しずらいディテントロックキーを採用。縦型で横幅のない省スペースへの設置が可能。予備ペーパー用のストッパー付で、スムーズな使用感に。樹脂製の歯がついているのでペーパーを押さえる必要がなく、片手で簡単にカットが可能。
用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質ステンレス寸法(mm)使用紙サイズ:紙幅100~125、巻取りの径105~120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×132×141仕上ヘアライン取付ビス付き
1台
31,980税込35,178
欠品中

リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス)
空間に静かに輝く手洗器”リュールグラス・シリーズ” Lueur= ほのかな光。自然の色彩を映しとった宙吹きガラスの手洗器” Lueur Glass Series ”。光につつまれ穏やかにゆれる表情が、空間に静かな時の流れをもたらします。ウォームアンバー、カームフォレスト、ディーププラムの3 色展開。
用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質ガラス寸法(Φmm)270仕上宙吹き
1台
59,980税込65,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス)
真珠のような柔らかな光沢を放つラスター釉が魅力の佐波見焼、パールポーセリン・シリーズ。装いを新たに、淡雪、水色、煤竹の3 色をご用意しました。趣深い色合いの手洗器が、洗面空間に華やぎを添えます。
用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質磁器質量(kg)2.5容量(L)2.6寸法(Φmm)280浴室使用可否
1台
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

センサー立水栓 RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)センサー立水栓
マットグレーを新たに加え、より幅広いインテリアテイストに応えるカラー展開に。シンプルなフォルムと落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。JIS認定品です。
用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質黄銅寸法(mm)吐水口からの出寸:134タイプ給水栓用:1℃-40℃電源(V)AC100仕上マットグレー浴室使用可否
1台
75,980税込83,578
6日以内出荷

旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV
1枚
4,998税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV 上水 全面パッキン SBR アサヒAV
1枚
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV 5K 全面パッキン EPDM アサヒAV
1枚
189税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

AV 10K 全面パッキン EPDM アサヒAV
1枚
239税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV
塩ビフランジ用 パッキン
材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
1枚
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

トーゼンフレックス埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)
ポピュラーな球形ゴムフレキ
用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70充填材特殊高分子ゴム取扱説明書(0.65MB)
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

トーゼンフレックスS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)トーゼンフレックスS
ポピュラーな球形ゴムフレキ
用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン充填材特殊高分子ゴム関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
66,980税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーゼンフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)トーゼンフレックス
ポピュラーな球形ゴムフレキ
用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70取扱説明書(0.65MB)
1台
9,798税込10,778
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

タフボーイ標準品 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)タフボーイ標準品
加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
用途標準品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タフボーイ日水協品 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)タフボーイ日水協品
加圧給水ポンプに使用可能なゴムフレキ
用途日本水道協会認証登録品材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-20~80フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
43,980税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)オーフレックス
NEW球形ゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ使用温度範囲(℃)-10~70偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)圧縮(許容変位量)(mm)10
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた60山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径20寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】46085関連資料(0.09MB)偏心量(許容変位量)(mm)15取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた64山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)175呼び径50寸法H(mm)【ソケット[S角]】69(十角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】106寸法l(mm)【ソケット】40接続ユニオン寸法d(Φmm)45寸法Rc(mm)【ソケット】2関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
96,980税込106,678
3日以内出荷

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた62山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた59山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
57,980税込63,778
3日以内出荷

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた61山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径25寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】1関連資料(0.09MB)偏心量(許容変位量)(mm)15取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷

PTコネクタS TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた63山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた13山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
87,980税込96,778
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた20山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた27山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた7山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた8山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
17,980税込19,778
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた45山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷

PTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)PTコネクタ
PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ
用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.65MB)
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷