配管・水廻り設備部材の新着商品

配管・水廻り設備部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,512件中 881920
キャンペーン情報RSS配信
ファコレックス保温付 TOZEN(トーゼン)
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【保温】発泡ゴム、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
1台
6,198税込6,818
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

LSコネクタ埋設用 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ埋設用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
1台
49,980税込54,978
41日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

フレキシドレイン TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)フレキシドレイン
埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60寸法L(mm)216.3使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締呼び径(A)200使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)100関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.33MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

耐震ジョイント TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)耐震ジョイント
埋設可能で高変位吸収型の排水ジョイント
用途塩ビ管差込み接着型材質【ゴム】EPDM(SK10)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法差込み型使用箇所露出・埋設兼用偏心量(mm)200関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.74MB)
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷

LCコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LCコネクタ露出用
塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
1台
339,800税込373,780
41日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)キングフレックス20
超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ
用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)20取扱説明書(0.65MB)伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライナーフレックス国交省仕様品 TOZEN(トーゼン)
軸直角変位(偏心)に優れたゴムフレキ
用途円筒・筒形・公共建築工事標準仕様書適合品使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0取扱説明書(0.65MB)
1台
17,980税込19,778
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ファコレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ファコレックス
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90取扱説明書(0.48MB)
1台
5,498税込6,048
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

LSコネクタGタイプ高圧用 TOZEN(トーゼン)
埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手
用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0取扱説明書(0.74MB)
1台
219,800税込241,780
41日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ファコレックス高圧用 TOZEN(トーゼン)
設置工数の省力化
用途ファンコイルユニット専用材質【ゴム】EPDM、【ブレード】SUS304、【外ネジ】CAC406C(BC6C)、【袋ナット】CAC406C(BC6C)使用温度範囲(℃)-20~90使用圧力範囲(MPa)0~2.0寸法A(mm)【接続】8取扱説明書(0.48MB)
1台
8,698税込9,568
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LSコネクタ露出用 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LSコネクタ露出用
ご使用条件に合わせたゴム可とう継手
用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980税込43,978
41日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ドレネックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ドレネックス
露出専用の排水ジョイント
用途バンド締め型材質【ゴム】EPDM、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続方法バンド締使用箇所露出用関連資料(0.06MB)取扱説明書(0.33MB)
1台
9,398税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ファコレックス用アダプタ TOZEN(トーゼン)
ファコレックス用アダプタ
用途ファンコイルユニット専用材質【アダプタ】CAC406C(BC6C)取扱説明書(0.48MB)アダプタタイプオスG×オスR
1台
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インターフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)インターフレックス
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【インターロック型螺旋管】SUS304、【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
56,980税込62,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ユーフレックス TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ユーフレックス
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF取扱説明書(0.4MB)
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

FLONEXαT-3 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-3
高温性に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)8取扱説明書(0.4MB)
1台
41,980税込46,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ポリフレックス100J TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100J
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PFA、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
83,980税込92,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

LTコネクタ TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)LTコネクタ
ゴム被覆型フッ素樹脂継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0.066~1.0偏角(°)10関連資料(0.07MB)偏心量(許容変位量)(mm)200取扱説明書(0.4MB)伸長(許容変位量)(mm)20圧縮(許容変位量)(mm)20
1台
88,980税込97,878
66日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリフレックスソフト100J TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【ワイヤーブレード】SUS304、【接続】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100接続方法オスユニオン+オス固定関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
62,980税込69,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ポリフレックスソフト50F TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.12MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
33,980税込37,378
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

FLONEXαT-5 TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXαT-5
高変位吸収に優れた厚肉型のフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF偏角(°)10取扱説明書(0.4MB)
1台
63,980税込70,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ポリフレックス100F TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス100F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
63,980税込70,378
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)POLIFLEX-T
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
43,980税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ポリフレックス50F TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)ポリフレックス50F
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~150フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
47,980税込52,778
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

FLONEXα TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)FLONEXα
耐久性に優れたフッ素樹脂製継手
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-20~130フランジJIS 10KF偏角(°)14取扱説明書(0.4MB)
1台
96,980税込106,678
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ポリフレックスソフト100F TOZEN(トーゼン)
コルゲート加工により可とう性に優れたフッ素樹脂製ホース
用途給湯・薬液・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインに使用可能材質【フッ素樹脂】PTFE、【フランジ】SUS304、【ワイヤーブレード】SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS 10KF関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.4MB)
1台
46,980税込51,678
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス)
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品です。
用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質(本体)ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×300×57/取付壁穴:130×290×60仕上本体:ヘアーライン収納枚数(枚)約200 ※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください取付ビス付き浴室使用可否
1台
14,980税込16,478
9日以内出荷

ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業
ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ファコレックス用パッキン TOZEN(トーゼン)
ファコレックス用パッキン
用途ファンコイルユニット専用材質【パッキン】ノンアスベスト取扱説明書(0.48MB) (0.48MB)
1台
119税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)






SUS316L サニタリーパイプ 大阪サニタリー
1本
7,298税込8,028
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(324種類の商品があります)

SUS316 サニタリーパイプ 大阪サニタリー
1本
7,298税込8,028
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(327種類の商品があります)



SUS304 サニタリーパイプ 大阪サニタリー
1本
6,198税込6,818
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(235種類の商品があります)