卓上ライトの新着商品
「卓上ライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-K、SQ-LC570-K、SQ452K)の取付金具セットのみとなっております。
色ブラック入数(個)1取付可能板厚(mm)15~50
1個
¥4,298税込¥4,728
翌々日出荷
MrMariaファーストライト
Mr Maria のFirst Lightは、ソフトシリコーンでできた軽くて、柔らかい抱きしめたくなる触り心地。底面にはボタンが2つ。左が電源のON / OFF の切り替え、右のボタンを何度か押すことで明るさを6段階で調整できます。
用途ライト部分は取り外しできる充電式。だから、いろんなお部屋に連れていけるし、いつでも一緒。普段はリビングで家族と一緒、おやすみの時間には一緒に寝室へ。優しい光で見守ってくれます。家の中だけでなく、おでかけも。旅行やキャンプなど遠いおでかけで不安になっている子どもたちも、ミッフィー達が一緒なら安心。夜のドライブにも、少し明るさが必要な時や、足元を照らすのにも便利です。また、間接照明にも使える明るさにもなるので、お風呂上りに夜風にあたるときのランタンがわりにベランピングでも大活躍。屋外で汚れてしまっても、本体は丸洗いできるので安心。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。※充電しながらの点灯はできません。6段階調光 フル充電後8~120時間(使用環境や調光度により異なります)保証期間2年素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
MrMariaバンドルオブライト
Bundle of Lightとは「光の束」という意味。それは、赤ちゃんを意味する「bundle of joy」という言葉に由来しています。小さくてかわいく、でもやさしく力強くわたしたちを照らしてくれる。思わず揃えたくなるようなスモールライト。
用途裏面のスイッチは、15分間のタイマーで自動スイッチオフされるので、消し忘れもなく安心。一つのボタン電池で最大30時間(約120回)点灯できます。いつも一緒にどこへでも持ち運びできます。BPAフリーのやらかいソフトシリコーン製なので、小さなお子さまにも安心してお使い頂けます。電源(V)3ボタン電池(CR2032) ※付属の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。15分間のタイマー自動電源オフ機能素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
MrMariaシャインライト
MIFFY LAMP シリーズ初めての立ち姿のミッフィーが登場!。スカートのフォルムや、ちょこんとした立ち姿がとってもキュートです。ポンポンと叩いて、らくらく操作。やさしく本体を叩くと電源のオン・オフと4段階調光が可能です。
用途お子さまのナイトライトはもちろん、寝室の枕元にもぴったり。USBケーブル充電式のポータブルライトです。フル充電後、8~120時間の使用が可能です。照明部分を含んでも190gと軽量で、持ち運びも容易です。※使用環境や調光度により異なります。ACアダプタの付属はございません。お子様にも安心な、BPAフリーのシリコーンを使用しています。LEDモジュール部分は取り外し可能で、シリコーンの本体を外して洗うことも可能なので衛生的にお使いいただけます。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。品番MM-011M照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×9.5×22素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
1台
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
1台
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
クランプ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1500ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)330外形寸法(mm)セード幅65×高さ45×奥行65、アーム約320、クランプ幅55×高さ117×奥行110電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)330光源LED色温度(K)3000-6500設置方式クランプ式取付可能厚(mm)10-50演色指数(Ra)95
全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色味。全光束750ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式4段階調光。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。ACアダプター付属
用途学習・読書・仕事仕様【調光】4段階質量(g)580外形寸法(mm)(約)幅146×高さ423×奥行430消費電力(W)11定格DC12V 1A全光束(Lm)750光源LEDJIS規格AA形色温度昼光色設置方式卓上取扱説明書(1.76MB)演色指数(Ra)95
1台
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライト。タッチ式7段階調光。3段階調色(電球色・白色・昼光色)。高演色Ra95で自然な色を再現。JIS規格AA形準拠。学習・読書・仕事・精密作業におすすめ。セード背面にも光が届く設計。ACアダプター付属
仕様【調光】7段階、【調色】3段階質量(g)1240外形寸法(mm)セード直径約186、ベース直径約180、高さ約421消費電力(W)15定格電圧(V)DC12全光束(Lm)850光源LEDJIS規格AA形色温度(K)3000-6500設置方式卓上取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95
1台
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
山田照明LEDデスクライト クランプ式
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。
付属品専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)11.5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【無段階】10~100%直下照度(Lx)2210演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057
山田照明LEDデスクライト 卓上
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
付属品ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)7色(本体)ブラック光色調色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【各光色無段階】5~100%直下照度(Lx)1246演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
山田照明LEDデスクライト 卓上
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
付属品USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M消費電力(W)4.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【3段階】100%→50%→20%→0%直下照度(Lx)1477演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441
山田照明ZライトLED一体型 卓上
高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
付属品ACアダプター コード長さ1.7M消費電力(W)6.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【4段階】100%→75%→50%→25%→0%直下照度(Lx)2119演色指数(Ra)90定格光束(Lm)426
絵から飛び出してきたかのようなロケットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロケット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。飛び立つことは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリンタイプROKET定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×160×160コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリン、スチールタイプROBOT定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×165×95コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC質量(kg)0.43色アルミタイプMコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100寸法(Φ×Lmm)218×370使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
1個
¥5,400税込¥5,940
8日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト調光調色機能付き ブラック
付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10。 アーム長:約290。 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)。4000k(白色)。5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色取扱説明書(1.56MB)くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
1個
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライト調光調色機能付き ホワイト
付属品USBコード(コード長約90cm)材質ABS+PC消費電力(W)5(明るさ最大点灯時)本体寸法(mm)ヘッド:約Φ95xH10。 アーム長:約290。 クリップ/スタンド:約W55xH70xD120本体質量(g)170全光束(Lm)【100%点灯時】約120(電球色)、約230(白色)、約120(昼白色)入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度3000k(電球色)。4000k(白色)。5000k(昼白色)寿命【設計寿命】約25,000時間入力電流(A)0.65照度(Lux)【100%点灯時、約30cm直下】約500(電球色)、約1100(白色)、約500(昼白色)調整機能【色】電球色 白色 昼白色取扱説明書(1.56MB)くわえ幅(mm)【クリップ】平行時約30
1個
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
インターベースLEDフレキシブルスタンドライト
アームの自在変形で好きな角度に調節可能なスタンドライトです。小物収納ポケット付でペン立て等にもご使用いただけます。
用途デスクの作業灯に材質ABS、PVC、スチール色ホワイト高さ(mm)360質量(g)140電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)16縦(mm)70横(mm)110LED寿命(時間)20000
1台
¥769税込¥846
翌日出荷
眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)
付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
1個
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
1台
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当。高演色Ra94。肌色きれい。明るさJIS-AAクラス相当。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
1台
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。3段階調光。ラストメモリー。ソフトスタート。タッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
1台
¥8,898税込¥9,788
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当。高演色Ra94。肌色きれい。明るさJIS-AAクラス相当。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
1台
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当。高演色Ra94。肌色きれい。明るさJIS-Aクラス相当。グレアレスシェード。4段階調色。卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
1台
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W、SQ452W)の取付金具セットのみとなっております。
1個
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
材質ABS樹脂色ホワイト定格電圧(V)DC4.5本体質量(g)154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(クリップ)約60×95×105アーム長さ(mm)200光源白色LED(交換不可)色温度昼光色電池寿命(時間)連続点灯:約75使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/ACアダプターUSB Type-C(別売)照度(Lx)100寿命(設計)25000時間光束(Lm)(器具)25取扱説明書(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド)約55×15×70
1個
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライト
アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
1個
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
GLOBAL(日本グローバル照明)LEDクリップライト
クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)366消費電力(W)5定格電圧(V)100 (50/60Hz)全光束(Lm)450定格寿命(時間)30000寸法(高さH×幅W)(mm)450×40光色昼光色(6400K)演色指数(Ra)Ra80
1台
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能
用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階取扱説明書(1.88MB)演色指数(Ra)95調色の可否3段階
1台
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
フィリップスデスクライト高演色モデル
130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
1台
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷