高天井照明器具の新着商品

高天井照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

130件中 121130
キャンペーン情報RSS配信
高天井WP耐油煙 重耐塩高温 三菱電機
重塩害地区や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能な高天井用ベースライト。 固定出力段調光形 重耐塩/耐油煙・高温用 AC200~242V電源専用 保護性能IP65 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:85°光色昼白色 (5000K)
1個
159,800税込175,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED高天井屋内 高温 三菱電機
節電モードで、環境温度が最高70℃まで使用可能になります。 常時60℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~60℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)114.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
139,800税込153,780
13日以内出荷

LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機
軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率140.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)114.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6 (200V時)平均消費電力(W)103光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
139,800税込153,780
13日以内出荷

LED高天井一般形 丸軽量型 三菱電機
乳白カバーでまぶしさを抑えた輝度低減タイプの高天井用ベースライト。 まぶしさを抑えた輝度低減タイプ 電源別置型 前面カバーに「ハイブリッドナノコーティング」を採用 簡単施工でリニューアルにおすすめ 昼白色(4800K)
定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (4800K)エコロジー商品省エネ
1個
61,980税込68,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED直付耐圧防爆形 三菱電機
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)106.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.8 (200V時)光束(Lm)器具:13200光色昼白色 (5000K)明るさクラス1300(セラメタ360形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
339,800税込373,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高天井屋内 クレーン耐衝撃用 三菱電機
メーカー独自の厳しい試験基準をクリアしたホイストクレーン向け耐振構造のLED高天井用ベースライト。 屋内のホイストクレーンを使用した工場に設置可能 初期照度補正機能付き 60000時間(光束維持率85%)の長寿命 -10℃~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
1個
99,980税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機
乳白カバーでまぶしさを抑えた輝度低減タイプの高天井用ベースライト。 まぶしさを抑えた輝度低減タイプ 電源別置型 前面カバーに「ハイブリッドナノコーティング」を採用 簡単施工でリニューアルにおすすめ 昼白色(4800K)
定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:108°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.4 (200V時)光束(Lm)器具:10200光色昼白色 (4800K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
1個
43,980税込48,378
13日以内出荷

高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 白色(4000K)
定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色白色 (4000K)
1個
41,980税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 昼白色(5000K)
定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色昼白色 (5000K)
1個
41,980税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 電球色(3000K)
定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色電球色 (3000K)
1個
41,980税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)