高天井照明器具の新着商品
「高天井照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三菱電機LED高天井SG中角配光
体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)
定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED高天井丸形RG広角配光
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
丸タイプ/高効率タイプ(透明カバー)
段調光機能付固定出力形
広角配光(130°)
光源寿命お知らせ機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井丸形SG広角配光
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(89°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井丸形SG中角配光
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
中角配光(63°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井丸形RG広角配光
お求めやすい価格帯で、GTシリーズ最軽量を実現。
工場・倉庫のリニューアルにおすすめです。
段調光機能付固定出力形
光源寿命40000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井丸形SG広角配光
高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。
学校体育館や新設の工場におすすめです。
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)
定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井丸形SG中角配光
高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。
学校体育館や新設の工場におすすめです。
初期照度補正機能付
光源寿命60000時間
デジタルインターフェース機能付電源搭載
下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用
昼白色(5000K)
定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井重耐塩 防湿
塩害地域、沿岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫でご使用いただけます。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
-25℃までの低温環境でも使用可能
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼への施工に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井耐硫化油煙重耐塩
腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。
定格電圧254V対応
硫化ガス環境に向けた専用設計
腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井防塵 高温
粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。
粉塵・高温(耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井重耐塩 防湿
海岸から200m以内の重塩害地域および塩害地域で使用可能です。
重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
重塩害地域にも対応した高い防塵構造
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井耐硫化油煙重耐塩
腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。
耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形)
腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
ステンレス本体で防錆・防食、強度確保
硫化ガス耐性の高いLEDを選定
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井WPクレーン耐衝
製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。
耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
電源一体形で軽量を実現
耐衝撃:30G 耐振動:2.4G
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井耐油煙 高温
高温に加え、オイルミストの発生する空間で使用可能です。
耐油煙・高温(耐塵・防噴流形)
メーカー独自の厳しい試験評価により多様な切削油を検証
100~254V共用
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井 牛舎向け
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井軒下
埃が多い倉庫やトラックヤードなどの屋外で使用可能です。
軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
高い防塵構造を実現
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井屋内 高温
常時高温になる工場や倉庫内でご使用いただけます。
高温(一般屋内用)
常時60℃までの屋内高温環境で使用可能
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼への施工に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井RG人感広角配光
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
人感センサタイプ
段調光機能付固定出力形
広角配光(130°)
光源寿命お知らせ機能搭載
昼白色(5000K)
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井屋内 高温
高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。
高温(一般屋内形)
屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能
100~254V共用
段調光機能搭載
ハイブリッドナノコーティングカバー
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井HG広角配光
特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル。
寸法 230mm×230mm 高:182.6mm
質量:2.2 kg
AC100V~242Vの電圧フリー
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)79.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.5 (200V時)光束(Lm)器具:16000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥119,800税込¥131,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井WPクレーン耐衝
電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。
防雨・防湿・耐塵・防噴流形
重耐塩仕様
定格電圧AC254Vに対応
耐衝撃:30G 耐振動;2.4G
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井軒下
施工性の向上、新機能追加でより使いやすくなりました。
軒下や埃の舞う倉庫、‐25℃までの低温環境で使用可能です。
軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
小型・軽量化により施工性が向上
H形鋼をはじめ、様々な施工方法へ柔軟に対応
光源寿命お知らせ機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機高天井WP クレーン耐衝撃用
製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。
耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級:IP65
電源一体形で軽量を実現
耐衝撃:30G 耐振動:2.4G
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)64.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光束(Lm)器具:11100光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
1個
¥149,800税込¥164,780
13日以内出荷
三菱電機LEDベースライト高天井軒下
埃が多い倉庫やトラックヤードなどの屋外で使用可能です。
軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)
高い防塵構造を実現
保護等級IP65
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)64.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光束(Lm)器具:11100光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥129,800税込¥142,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井RG乳白
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(110°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (4800K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井RG広角配光
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(130°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井SG広角配光
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
広角配光(89°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井SG中角配光
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。
段調光機能付固定出力形
中角配光(63°)
光源寿命お知らせ機能搭載
市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED高天井RGモデル乳白
お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。
一般形 電源一体型 RGモデル
まぶしさ低減タイプ(乳白カバー)
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:110°光色昼白色 (4800K)
三菱電機LED高天井RGモデル人感広
人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプの高天井用ベースライト。
一般形 電源一体型 RGモデル 人感センサタイプ
人感センサ機能で、きめ細やかな節電が可能
段調光機能でさらなる節電が可能
AC100V~242Vの電圧フリー
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井RGモデル広角配
お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。
一般形 電源一体型 RGモデル
高効率タイプ(透明カバー)
AC100V~242Vの電圧フリー
段調光機能搭載
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
三菱電機LED高天井SGモデル広角配
体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)
定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED高天井SGモデル中角配
体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。
一般形 電源一体型 SGモデル
高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減
光源寿命60,000時間
初期照度補正付
昼白色(5000K)
定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED高天井WP 耐塩 低温
軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
また,固有エネルギー消費効率143.5lm/Wの高効率を実現。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC200~242V電源専用
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)303.7平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.7平均消費電力(W)275光束(Lm)器具:47000光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥299,800税込¥329,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井屋内 高温
節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。
常時55℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~55℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥219,800税込¥241,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井WP 耐塩 低温
軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
メーカー従来丸タイプ機種に比べて約50%の軽量化を実現しました。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC200~242V電源専用
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150平均消費電力(W)206光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥199,800税込¥219,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井屋内 高温
節電モードで、環境温度が最高65℃まで使用可能になります。
常時60℃の高温環境下で使用可能
固定出力段調光機能付
AC200~242V電源専用
-10~60℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)150.4平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥169,800税込¥186,780
13日以内出荷
三菱電機LED高天井WP 耐塩 低温
軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。
固有エネルギー消費効率146.2lm/Wの高効率を実現しました。
IP54の防雨形仕様
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
-25~40℃の範囲でご使用頂けます
昼白色(5000K)
定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2 (200V時)平均消費電力(W)136光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥169,800税込¥186,780
13日以内出荷
三菱電機高天井WP クレーン耐衝撃用
粉塵が舞う工場などの天井クレーンや屋外夜間作業の荷役用クレーン等に取付可能な高天井用ベースライト。
クレーン耐衝撃用
防雨・防塵・耐塩仕様
-25℃~40℃の周囲温度で使用可能
一時的高温環境にも対応
昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°光色昼白色 (5000K)
三菱電機LED高天井一般形 角タイプ
軽量化により施工性を大幅に向上。
既存光源の安定器別置器具からの置換えにおすすめです。
エネルギー消費効率153.2lm/Wの高効率
-10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧
専用電源により壁スイッチ操作で段調光が可能
従来の水銀ランプと比べて色の見え方が自然です
定格段調光機能(75%)付・5~100%連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)112.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.2 (200V時)光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
1個
¥109,800税込¥120,780
13日以内出荷