自動車用オイル・ケミカルの新着商品
「自動車用オイル・ケミカルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
オイルフィルターのオイル切りや、取り外したドレンボルトを置くときに役立つ、ネットが付いたオイルパンです。廃油を排出する際に役立つ排出口が付いています。容量もあるので、二輪車から乗用車まで幅広く使用できます。
用途オイルフィルターのオイル切りなどに。
トラスコ品番201-7469
材質PE
容量(L)6
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
持ち手付きのオイルパンです。ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます。中容量サイズなので、乗用車などの一般的な車に使用できます。
用途排油受けに。
トラスコ品番201-7468
材質PE
長さ(mm)390
幅(mm)370
全長(mm)370
高さ(mm)115
容量(L)7
全幅(mm)390
タンク容量(L)7
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ロングノズル状のファンネルです。ノズルが長いので、奥まった箇所への使用に最適です。
トラスコ品番758-7601
容量(L)1
先端径(mm)14
直径×長さL(Φmm×mm)125×470
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
プライヤー型のオイルフィルター外しです。プライヤー型で、力を掛け易いので固く外しづらいフィルターも外すことができます。グリップは握りやすいラバーコーティング仕様です。3段階の開口幅の調節が可能です。
用途オイルフィルターの交換に。
トラスコ品番491-5828
材質カーボンスチール
全長(mm)235
適合サイズ(Φmm)60~90
危険物の類別非危険物
1丁
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
オイルパンを外すときに使用する専用の工具です。エンジンとオイルパンの隙間にブレードを差し込み、横からハンマーで叩いていくことで、ガスケットを切っていきます。
用途オイルパンの取外しに。
トラスコ品番195-4273
材質スチール
幅(mm)70
高さ(mm)65
奥行(mm)42
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
用途エンジンオイル交換に。
付属品レバークリップ(LC-20)×1/ガスケット×1
トラスコ品番207-9099
材質本体:黄銅
幅(mm)(取付時)24
高さ(mm)44
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650
適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
100Lドラム缶、ペール缶どちらでも使用可能なオイルポンプです。ドラム缶に使用する際は、付属のホースを接続してから使用してください。本体レバーを上下にストロークすることによりオイルの吸い上げが可能です。
付属品ホース、延長パイプ、ドラム缶用アダプター、ペール缶用アダプター
トラスコ品番784-8331
寸法(mm)【延長パイプ】16×550
吐出量200cc
吐出量(mL)200
本体サイズ(mm)L610×28
ノズル外径(Φmm)13
ストローク量(mm)420
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)16×500
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
自動車のフロントやリアガラスの取り外しに使用するリムーバーです。ガラスとピラーの隙間にブレードを差し込み、ハンドルを引くことで、シェードゴム(コーキング)をカットすることができます。
用途車のガラス交換に。
トラスコ品番195-4381
材質アルミニウム(ボディ、ハンドル)、スチール(刃)
全長(mm)160
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
差し込むだけの簡単組み立て!保管時はシャフトと本体をバラせるのでクロスレンチなのにコンパクトに収納できます!!。3通りの使い方、その1テコの原理を活用。シャフトを差仕込んで十字にするだけで均等に力を加えやすく、少ない力で効率的に作業。その2シャフトを挿して手前を軸にして、クルクル回すことで回転し効率よくなっとを回せます。緩めるときも同様で回転させることで作業を時短。その3シャフト単体でホイールカバー外しができます。
付属品収納袋
材質クロバナジウム鋼
色シルバー
差込角(mm)12.7
本体質量(kg)1.1
シャフト長さ(mm)400
サイズ(mm)付属ソケット:19・21
本体長さ(mm)240
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様二硫化モリブデン配合
内容量(mL)100
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷