建具金物の新着商品

建具金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

351件中 201240
キャンペーン情報RSS配信
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)
1セット
4,198税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シグナルマグネットキャッチSMC型 LAMP(スガツネ工業)
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サムターン回し防止具 ノムラテック
トラスコ品番540-9474セット内容本体材質本体:ポリカーボネート樹脂透明寸法(縦×横×奥行)(mm)74×74×45
1個
409税込450
当日出荷

ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。
1個
819税込901
10日以内出荷

ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六)
ゲートレバー替ラッチです。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
1個
1,098税込1,208
10日以内出荷

クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンマグネットキャッチCSN6型 LAMP(スガツネ工業)
マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。
1個
789税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クオーターターン406-9001型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン406-9001型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷

クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
1個
639税込703
4日以内出荷

クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
1個
639税込703
4日以内出荷

キャッチC882型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)キャッチC882型
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
1個
129税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス用ノブDG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)
1式
18,980税込20,878
4日以内出荷

カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
1個
769税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
1個
659税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型 LAMP(スガツネ工業)
ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アート引手AT-70型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)アート引手AT-70型
ワンタッチで取り付けできます。
1個
169税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アート引手AT-100型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)アート引手AT-100型
ワンタッチで取り付けできます。
1個
199税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ押出掘込ハンドルXLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷

アルミ押出ハンドル HA-AF LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF
シンプルなデザインのハンドルです。オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
1個
769税込846
4日以内出荷

ねじれ防止継手 PISCO(ピスコ)
1個
419税込461
10日以内出荷

つまみTMT型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみTMT型
桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つまみMRB型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみMRB型
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つまみKK-T型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみKK-T型
抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。
1個
979税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

つまみKK-B型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみKK-B型
抗菌クリア塗装を施しているため、つまみを清潔に保ちます。
1個
949税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

つまみ53-3101-982 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみ53-3101-982
アルミフレーム取付、木製取付、ガラス取付ができます。
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

つまみ152型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)つまみ152型
シンプルで使いやすい構造です。
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV接着用つまみUV型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)UV接着用つまみUV型
UV接着用のつまみです。
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

UPハンドルUP-600 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)UPハンドルUP-600
木工扉などに取り付けます。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶。
1個
369税込406
4日以内出荷

N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)N-155調節戸車 鉄枠U型30ウレタン車
上下調整機能付きです。
用途引き戸用です。トラスコ品番118-9350材質ウレタン、鉄
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

L型ハンドルMS306型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)L型ハンドルMS306型
MS306-1-A-Dは、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。
1個
999税込1,099
4日以内出荷

LR戸当り アトムリビンテック
アトムリビンテックLR戸当り
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 4本材質SUS304、ネオプレンゴム生地ヘアーライン
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KB SUS304ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
用途門扉。
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。
用途門扉。
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷

JC100-60V重量用戸車 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)JC100-60V重量用戸車
屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉。
1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

HH-JW110-BL埋込取手 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)HH-JW110-BL埋込取手
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
1個
369税込406
4日以内出荷

DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)
シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

(270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

(270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

(140090697)AS-YN005Fステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1個
419税込461
4日以内出荷