カラムの新着商品

カラムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

655件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
配管に直接取り付けが可能で台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0.3アズワン品番60-3360-73接続形状G1/4
1個
31,980税込35,178
17日以内出荷

高性能調圧器 29.4~294kPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高性能調圧器 29.4~294kPa
ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。
その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-56使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)29.4~294
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

高性能小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス
優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。
その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14右メス使用ガス空気、窒素、酸素、アルゴン使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
1台
169,800税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続1/8インチSL型 ジーエルサイエンス
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続1/8インチSL型アズワン品番60-9091-17
1個
34,980税込38,478
6日以内出荷

高圧アングルバルブ 真鍮製 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス高圧アングルバルブ 真鍮製
ボンベ集合架台などに使用される高圧バルブです。
材質シンチュウ
1個
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長形ナット 5個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス長形ナット 5個入
ガラスライニングバルクヘッドユニオンの交換用ナットです。
適合バルクヘッドユニオン交換用ナット
1個
9,598税込10,558
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銀ロウ 50cm 7本入 25g ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス銀ロウ 50cm 7本入 25g
多種多様な金属接合のろう材として使用できます。
アズワン品番60-3360-35
1袋(7本)
15,980税込17,578
6日以内出荷

配管固定金具 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス配管固定金具
外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
仕様本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2材質SUS304寸法(mm)対応配管:3~9.5配管1/8~3/8inch、取付間隔:20適合チューブ固定本数:6本アズワン品番60-3360-42
1組
5,298税込5,828
6日以内出荷

連結管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連結管
ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。
最高使用圧力20
1本ほか
15,980税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa
精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0.3接続形状1/4
1個
23,980税込26,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

逆火防止弁 DP-06H 水素用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス逆火防止弁 DP-06H 水素用
金属素子を使用した消火機構で逆火消炎および逆流を防止する水素ガス用の安全弁です。屋内、屋外どちらでも使える完全シールド型です。
セット内容本体×1、復元棒×1、取扱説明書接続口径M16×1.5左メス(入口)、M16×1.5左オス(出口)質量(g)約500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.69寸法(Φ×高さH)(mm)49×93対象ガス水素(プロピレン、プロパン、ブタン、メタンも使用可)アズワン品番60-3362-17
1個
23,980税込26,378
48日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製ストレート型 ~250mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~250(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-42リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ 真鍮製アングル型 ~3000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/シンチュウ材質接ガス部:シンチュウ、クロロプレンゴム、PTFE形状アングル型質量(g)約160使用温度範囲0~80最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~3000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-33リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
24,980税込27,478
6日以内出荷

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~6000mL/min ジーエルサイエンス
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。グリースなどは一切使用していません。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
仕様※【材質】※本体/ステンレス材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK形状ストレート型質量(g)約160使用温度範囲0~110最高使用圧力0.97取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)回転数有効:約14回転流量調整範囲(L/min)~6000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-52リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷

簡易型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用 ジーエルサイエンス
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量120(O2、N2、Ar、Air)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-35使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

簡易型調整器 ヘリウム用 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス簡易型調整器 ヘリウム用
コンパクトで圧力変動が少なく、ガスを安定的に供給できます。独自の構造により、圧力変動が少なく、安定したガス供給が可能です。出口には M16 オスネジのストップバルブを装備しており、操作性が向上しています。分析・研究用途や工業用途でご利用いただけます。
仕様※【材質】本体×1※16×1.5 Φ8ホースジョイント×1その他シンチュウ、SUS304、PCTFE材質接ガス部:シンチュウ、FP、PTFE、PCTFE、SUS304質量(kg)約1.4最大流量240(H2、He)本体シンチュウ使用圧力1次側:2~15、2次側:0.2~0.6接続出口:バルブ付16×1.5オス(右)、入口:W20.9ー14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-37使用温度-10~40材質(ダイアフラム)FP+PTFE圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

真空計 A型Φ60 SUS -0.1~0MPa ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス真空計 A型Φ60 SUS -0.1~0MPa
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲-0.1~0アズワン品番60-3360-72接続形状1/4
1個
24,980税込27,478
17日以内出荷

注入・採取口アダプター ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス注入・採取口アダプター
配管中に試料を注入・採取する際に便利なアダプターです。片側がパッキン付ジョイント、反対側が1/4インチ スリーブのアダプターです。
適合ジョイントパッキン付きジョイント、1/4インチスリーブアズワン品番60-3359-46
1本
13,980税込15,378
6日以内出荷

有機物除去管 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス有機物除去管
有機物除去管の交換用活性炭です。ガス中の有機物およびオイルミストを除去します。
形状破砕状径(Φ)粒:6~10メッシュアズワン品番60-3358-05
1個(200g)
6,998税込7,698
6日以内出荷

日立配管用ハーフユニオン R1/4-H8M 2個入 ジーエルサイエンス
管用テーパーネジ(Rc1/4)を日立配管用継手(H8オス)に変換するアダプターです。
材質ステンレス接続形式配管1:日立H8型(8×1)、配管2:R1/4アズワン品番60-3362-49
1袋(2個)
5,898税込6,488
10日以内出荷

日立密閉袋ナット M8×1 2個入 ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンス日立密閉袋ナット M8×1 2個入
日立配管のオスネジの密閉用ナットです。
材質ステンレスアズワン品番60-3362-47
1袋(2個)
5,298税込5,828
10日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×5.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)5内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-80
1本
25,980税込28,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×4.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)4内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-79
1本
21,980税込24,178
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-78
1本
18,980税込20,878
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2.5内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-77
1本
15,980税込17,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-76
1本
14,980税込16,478
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径4アズワン品番60-9098-74
1本
11,980税込13,178
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×5.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)5内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-72
1本
25,980税込28,578
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)3内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-70
1本
18,980税込20,878
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)2内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-69
1本
14,980税込16,478
33日以内出荷

日立共通型ステンレスカラム 未整形 3×2×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)寸法(長さ)1内径(Φ)2対応機種663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80メーカー日立外径3アズワン品番60-9098-68
1本
11,980税込13,178
33日以内出荷

日立カラム袋ナット M8×1 10個入 ジーエルサイエンス
配管用口金と組み合わせて使用する袋ナットです。
材質ステンレスアズワン品番60-3362-48
1袋(10個)
8,498税込9,348
10日以内出荷

日立GC用注入口ライナー ジーエルサイエンス
1箱(2本)ほか
4,498税込4,948
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日立GC用ガラスカラム取付け金具 GI-5SA ジーエルサイエンス
日立製GCにガラスカラムを取り付ける部品のセットです。耐熱性の高いグラファイトフェラルを使用するので、O リングでは焼き付くような場合に有効です。
セット内容ナット×2、押さえリング×2、スプリング×2、ワッシャー(金)×2、ワッシャー(銀)×2、GI-5S×10アズワン品番60-3358-94
1式
19,980税込21,978
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-11
1本
28,980税込31,878
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×2.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)2.5内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-10
1本
26,980税込29,678
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×2.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)2内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-09
1本
23,980税込26,378
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×1.5m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)1.5内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-08
1本
20,980税込23,078
24日以内出荷

日立G-6000/3900/3500 FID用ガラスカラム 6.2×3×1.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900、G-3500用のFID検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様FID用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)1内径(Φ)3対応機種-6000、-3900、-3500(1997年以降)メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-07
1本
17,980税込19,778
24日以内出荷

日立G-6000/3900 TCD用ガラスカラム 6.2×3×3.0m ジーエルサイエンス
日立ガスクロマトグラフ G-6000、G-3900のTCD検出器に対応した未充填ガラスカラムです。本製品は外径が6.2mmで、FID用とTCD用以外はガラスカラムの検出器側外径が5mmになりますのでご注意ください。
仕様TCD用,※【材質】※ガラス寸法(長さ)3内径(Φ)3対応機種-6000、-3900メーカー日立外径6.2アズワン品番60-9097-20
1本
19,980税込21,978
24日以内出荷