エアチューブの種類と特長
エアチューブ
継手と継手を結ぶための樹脂製配管チューブです。

特長
- エア配管、水配管など継手へ直接接続できます。自由に配管することが可能です。
- ワンタッチ継手で利用できます。
- カットなど自由にできます。
エアチューブ(ツイン型)

特長
- 往復の配管を1回でできるので、配管工数を低減できます。結束バンドなども減らせることができます。
また往復の識別もしやすくなっています。
スパイラルチューブ

特長
- ロボットなどの稼動部が多い装置に使います。チューブのコイル部分が伸縮するため、コンパクトな配置が可能です。
確認
- チューブの外径(φ)の確認はもちろんのこと、ストレート部分の長さやコイル部の巻外径の確認も必要です。
- チューブの内径・外径(mm)を確認してください。
- チューブの材質を確認してください。
- 使用圧力(MPa)(破断圧力)を確認してください。
- 用途に合わせてチューブの色・全長(m)を選んでください。
ココミテvol.2より転載