手動給油ポンプの種類と特長
手動給油ポンプ
灯油、軽油などを手動で移し替えるポンプです。
ポリタンク用ドラム缶用
特長
手動式ポンプなので、簡単に使用できます。
電池式ハンディポンプ
乾電池式(オートストップ)
特長
- 種類により給油時間が異なります。(1分当りの吐出量が違います。)
- 電池式は手を汚さず給油できます。
- センサーによるオートストップ式もあります。
灯油缶より、ストーブなどのタンクへの移し替えに。
注意事項
- ・ポリタンクは18Lと20Lがあります。
- ・ポリタンクに取り付けたまま使用できる直付式の場合は、タンク口径を確認してください。
ドラム缶用ポンプ
特長
ハンドル1回転で、一定の吐出量が注入できます。
注意事項油の粘度は低粘度、中粘度、高粘度と3種類あります。粘度の種類によって、使用できないポンプもありますので、注意してください。
- 使用用途により、手動・電池式(オートストップ機能の有無)・ハンドル回転式を選んでください。
- 油の種類、粘度に合わせて、吐出量(L/min)を確認してください。
ココミテvol.2より転載