工具の通販モノタロウ › ホース › 食品用ホースと耐薬品ホースの選定ポイント

食品用ホースと耐薬品ホースの特長

薬品・食品・飲料・油などの輸送用ホースです。

食品用ホース

食品用ホース
特長
  • 食品工場の設備配管や食品の運搬時に使用します。
  • 食品衛生法適合樹脂を採用しています。
  • お酒などのアルコール類、ドレッシングなどの油脂性製品に使われています。
    使用例

耐薬品ホース

耐薬品ホース
特長
  • 研究所や医療器の配管に使用します。フッ素樹脂は耐薬品性に優れています。耐薬品のデータを確認してください。
代表例対応薬品例
 4フッ化タイプ2フッ化タイプ
ガソリン○○
オゾン○○
ケトン類(ガソリン)○×
アミン類○×
酢酸ブチル○×
  • サイズ(内径×外径)(mm)を確認してください。
  • 使用長さ(○m×○巻)を確認してください。
  • 流体を確認してください。
  • 圧力(MPa)を確認してください。
  • 流体の温度(°C)を確認してください。
  • 継手の材質(樹脂・真鍮・SUSなど)を確認してください。
  • 使用環境(屋内または屋外)を確認してください。
  • 動作で屈曲の有無があるかを確認してください。

『コンプレッサー・空圧機器・ホース』に関連するカテゴリ

『ホース』に関連するカテゴリ