強ねじれリーマ ストレートシャンク切削条件
| 被削材 | 切削速度 (m/min) |
1回転当たりの送り量(mm/rev) | |||
| φ2 - φ4 | φ4 - φ8 | φ8 - φ13 | φ13 - φ20 | ||
| 鋼材 < 500N/mm2 | 16 - 18 | 0.08-0.16 | 0.16-0.25 | 0.20-0.30 | 0.30-0.40 |
| 鋼材 500-700N/mm2 | 14 - 16 | ||||
| アルミ合金 | 18 - 22 | 0.10-0.20 | 0.20-0.30 | 0.30-0.40 | 0.40-0.60 |
| マグネシウム合金 | 10 - 16 | 0.08-0.16 | 0.16-0.25 | 0.20-0.30 | 0.30-0.40 |
| 銅、真鍮 | 16 - 20 | ||||
| プラスチック | 12 - 14 | 0.10-0.20 | 0.20-0.30 | 0.30-0.40 | 0.40-0.60 |