※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20M/M 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造 00001601 20M/M 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造 00001601

磨スッピル S45C頭付スッピル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 00001601 品番 20M/M
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。

形状頭付キー 材質S45C 寸法H(mm)20 全長L(mm)150 寸法C(mm)20 寸法T(mm)13 幅W(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする