38M/M 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造 00001793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38M/M 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造 00001793
38M/M 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造 00001793

磨スッピル S45C頭付スッピル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
幅W(mm)38
全長L(mm)285
寸法H(mm)38
内容量1袋(2個)注文コード00001793品番38M/M
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。

形状頭付キー材質S45C寸法H(mm)38全長L(mm)285寸法C(mm)38寸法T(mm)24幅W(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする