画像準備中

磨スッピル ステンレスキー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード00003184 品番16X10X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。
沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。
キーの材料は、一般につぎのものを使用する。
JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)
JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)
JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)
キーの端部の形状は、角型を一般とする。

寸法(幅W×高さH)(mm)16×10 材質ステンレス 形状長キー 寸法長さ(L):300 長さL(mm)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00003184 16X10X300 10765544 16X10X300 磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造 磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造 1箱(10個) 49,980 税込54,978 内容量が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00003105
2018-02-23
用途:
お客様の指定数値にて、両丸・片丸の製作に使用しています。
有限会社塚田技研工業 様

幅の寸法公差がプラス3/100mmぐらいなのが気になりますが、クレームも無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする