曜日別特売
CHU-5080-5 コネクトコイル 十川産業 00017002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHU-5080-5 コネクトコイル 十川産業 00017002
CHU-5080-5 コネクトコイル 十川産業 00017002

コネクトコイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)5
使用範囲(m)4
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード00017002品番CHU-5080-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。

用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用範囲(m)4材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メスコイル径(mm)42.0コイル長(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする