曜日別特売
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521

 

695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521
695L.00.00.01 レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET 00094521

レーザー溶接用自動遮光溶接面

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00094521
品番
695L.00.00.01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。
特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。
自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。
レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。
長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。
ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。

用途
ハンドヘルド式レーザー溶接に。
レーザー光線からの保護に。
付属品
CR2032電池×1個
トラスコ品番
734-9798
材質
ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材
電源(V)
CR2032電池×1個+ソーラー電池
遮光度
遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13
視界範囲(mm)
W100×H53
感度調整
6段階調節
レンズ厚さ(mm)
3.2
遮光速度(秒)
1/25000
復帰時間(s)
0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
注意
※必ずEN207規格で規定されたレーザー波長範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする