H-6063 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096723

H-6063 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096723 H-6063 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096723

エナジーチャージャー ダイレクトボトル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00096723 品番H-6063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「直飲み」タイプ!ワンタッチオープン栓。
自動ロック機能。
底強化ポーチなのでボトルを衝撃から守ります。
ネームプレート付。

ブルー×ブラック 使用容量(mL)600 材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓/ポリエチルベンテル、キャップ/ポリエチルベンテル、パッキン/シリコーンゴム、ポーチ/合皮皮革 質量(g)364 容量(L)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×245 保冷温度10度(6時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00096766
2017-07-26
用途:
屋外での水分補給用
個人のお客様

改善点;ボタン?を押してもキャップが空かなくなる、仕様2日目20回も明けてはいない。
キャップの蓋の弁?が外れやすい、外気は30度以上でもキャップ内は違うので劣化が早すぎる、到着して使用2日目、10日以内のキャップ交換が必要になるかもしれないが、温度保持機能は、広告道理。

対象商品:
00096732
2016-10-31
用途:
普段の水筒として
株式会社Frontier 様 (サービス業)

倒すとすぐにヘッド部分が割れてしまいました。
耐久性委は、書けるようです

対象商品:
00096748
2015-08-14
用途:
作業中の水分補給に
建設業・工事業

とても簡単でストッパーも付いててワンタッチで飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする