ITV3131-012L 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC 00140948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV3131-012L 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC 00140948
ITV3131-012L 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC 00140948
ITV3131-012L 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC 00140948
ITV3131-012L 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC 00140948

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4入力信号電流形DC4~20mA(シンクタイプ)ケーブルコネクタライトアングル型3m注文コード00140948品番ITV3131-012L
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品ブラケット:なし接続口径1/4タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気入力信号電流形DC4~20mA(シンクタイプ)表示単位MPaモニター出力アナログ出力DC1~5V設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5接続ねじ種類Rcケーブルコネクタライトアングル型3m
関連資料:カタログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする