SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072

 

SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072
SU3D-435 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO 00179072

2段式ツールボックス ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00179072
品番
SU3D-435
参考基準価格(税別)¥41,610販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

コンパクトサイズでありながら高い収納力を実現したオールステンレスの工具箱です。
表面はヘアライン仕上げで、両端には収納物に合わせて自由に仕切ることができる仕切板付きです。
内容品を保管できる鍵穴付きで、いたずら防止や盗難防止に使えます。

用途
ステンレス部品や工具の保管に。
トラスコ品番
708-3862
材質
ステンレス(SU304)
色
シルバー
高さ(mm)
外形寸法:240
タイプ
中皿無し
奥行(mm)
外形寸法:225
間口(mm)
外形寸法:435
別売付属品
南京錠取付可(7Φmm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
405×95×60(上段左右)、 425×220×115(下段)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする