曜日別特売
VP 4 1/2XB4 標準Vプーリー B型 大泉工業 00266691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00266691品番VP 4 1/2XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
呼び外径(inch)4 1/2呼び外径(mm)114.3リム幅(mm)84全幅(mm)113ボス径70ボス長さ68適合軸径(最大)(Φmm)35.5適合軸径(最小)(Φmm)20.0質量(kg)3.68形状(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする