※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00266761
品番
VP 4XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
4
呼び外径(mm)
101.6
リム幅(mm)
84
全幅(mm)
112
ボス径
70
ボス長さ
56
適合軸径(最大)(Φmm)
35.5
適合軸径(最小)(Φmm)
20.0
質量(kg)
3.12
形状
(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00266761
VP 4XB4
76239667
4 × B4
NSVプーリ B形4本掛
カネミツ
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカー違いの相当品です