※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大泉工業
標準Vプーリー B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00266831
品番
VP 5 1/2XB4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び外径(inch)
5 1/2
呼び外径(mm)
139.7
リム幅(mm)
84
全幅(mm)
110
ボス径
73
ボス長さ
58
適合軸径(最大)(Φmm)
45.0
適合軸径(最小)(Φmm)
28.0
質量(kg)
5.28
形状
(7)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。