曜日別特売
VP 8XB3 標準Vプーリー B型 大泉工業 00267127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準Vプーリー B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00267127品番VP 8XB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,410
呼び外径(inch)8呼び外径(mm)203.2リム幅(mm)64全幅(mm)72ボス径75ボス長さ55適合軸径(最大)(Φmm)45.0適合軸径(最小)(Φmm)28.0質量(kg)5.55形状(2)
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00267127VP 8XB3762395118 × B3VP 8XB3 NSVプーリ B形3本掛 カネミツ 76239511NSVプーリ B形3本掛カネミツ1個
8,498
税込9,348
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする